Referenties
SMC:CDG5GA80TFSV-250
Rubix:A0120366
Fabrikant:CDG5GA80TFSV-250

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5GA80TFSV-250
Sterke punten
•Dubbelwerkende CG5-S-cilinder met enkele stang
Alle externe onderdelen van roestvrij staal
Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Automatische schakelfunctie
Alle externe onderdelen van roestvrij staal
Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Automatische schakelfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 499,95 excl. BTW
/ stuk
€ 604,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen