Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN CILINDER PRA/802032/M/400
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat krachtige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële normen en die hoge betrouwbaarheid leveren in automatisering, bewegingsbesturingssystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar in een breed bereik van zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slaglengten (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit biedt en aanpassing aan uiteenlopende montageopgaven mogelijk maakt. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten afgestemd op gangbare pneumatische koppelingen en aansluitingen.
De standaardversie van de cilinders werkt in een ruim temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werken mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of bij lage temperaturen tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen een industriële omgeving.
Het geavanceerde dempingssysteem "Adaptive Cushioning System (ACS)" zorgt voor efficiënte demping van beweging, waardoor trillingen en slijtage van componenten worden geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en minder belasting van de luchtvoorziening. De serie ISOLine™ 15552 is ideaal voor gebruik in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar nauwkeurige bewegingsregeling en betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen