Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN CILINDER RA/802032/M/200
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat efficiënte dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële normen en levert hoge betrouwbaarheid in automatisering, motion-controlsystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
De cilinders uit deze serie zijn verkrijgbaar in een breed scala zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slagen (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan verschillende montageopdrachten biedt. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten afgestemd op gangbare koppelstukken en pneumatische aansluitingen.
De standaardversie van de cilinders werkt in een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werken mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of lage temperaturen tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en weerstand tegen industriële omgevingen.
Het geavanceerde dempingssysteem „Adaptive Cushioning System (ACS)” zorgt voor efficiënte bewegingsdemping, waardoor trillingen en slijtage van componenten worden geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en een lagere belasting van de luchtinstallatie. De serie ISOLine™ 15552 is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar nauwkeurige bewegingsregeling en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen