Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 63 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 950 mm |
| Type | dubbelwerkend |
Productdetails : NORGREN DA-P.PROFILE-CYLINDER PRA/802063/M/950
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat krachtige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële standaarden en levert hoge betrouwbaarheid in automatisering, bewegingsbesturingssystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar in een breed bereik aan zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slagen (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan verschillende montagetaken biedt. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten aangepast aan gangbare fittingen en pneumatische aansluitingen.
De standaarduitvoering van de cilinders werkt binnen een breed temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werken mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of lage temperaturen tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingsomstandigheden.
Het geavanceerde dempingssysteem „Adaptive Cushioning System (ACS)” zorgt voor efficiënte bewegingsdemping, waardoor trillingen en componentenslijtage worden geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en een lagere belasting van het persluchtsysteem. De ISOLine™ 15552-serie is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering waar nauwkeurige bewegingsregeling en operationele betrouwbaarheid vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 950 mm |
| Type | dubbelwerkend |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen