Referenties
Festo:DFPC-160-250-D
Rubix:A0251661
Fabrikant:8133081
EAN:4052568566333

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | festo lineaire aandrijving dfpc-160-250-d 8133081 |
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPC-160-250-D 8133081
DFPC-160-250-D LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | festo lineaire aandrijving dfpc-160-250-d 8133081 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 160 mm |
| Materiaal | smooth-anodised wrought aluminium alloy; high-alloy stainless steel (piston rod, tie rod, nut) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 475,77 excl. BTW
/ stuk
€ 575,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen