Referenties


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | dubbelzijdige werking |
Productdetails : NORGREN CILINDER PRA/802080/M/400
De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat krachtige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële normen en die hoge betrouwbaarheid bieden in automatisering, bewegingsbesturingssystemen en veeleisende mechanische toepassingen.
De cilinders uit deze serie zijn beschikbaar in een breed bereik van zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slaglengtes (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaardlengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit en aanpassing aan verschillende montageopgaven biedt. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten die passen bij gangbare pneumatische koppelingen en aansluitingen.
De standaarduitvoering van de cilinders werkt in een ruim temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werking mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of lage temperaturen tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen industriële omgevingsomstandigheden.
Het geavanceerde dempingssysteem „Adaptive Cushioning System (ACS)” zorgt voor efficiënte bewegingdemping, en minimaliseert trillingen en slijtage van componenten, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en een lagere belasting van het luchtsysteem. De serie ISOLine™ 15552 is ideaal voor toepassingen in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar nauwkeurige bewegingscontrole en betrouwbare werking vereist zijn.
Sterke punten
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | dubbelzijdige werking |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen