SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X30
Cilinderkop-veiligheidsschroef, één richting
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCBF8X30EFA2
Rubix:A0832579
Fabrikant:913128 30
EAN:4043377132796

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X30
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 61,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
