SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2,5X6
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ2,5X6EFA4-50
Rubix:08256760
Fabrikant:09664025 6
EAN:4043377122254

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2,5X6
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M2,5X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 11,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm