SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 4,8X19MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB4,8X19PHEFA4
Rubix:08257293
Fabrikant:7983448 19
EAN:4043377171542

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 4,8X19MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 4,8X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 64,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
19 mm