SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 4,2X45
Cilinderkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCDT4,2X45EFA2-50
Rubix:A0832550
Fabrikant:9100242 45
EAN:4043377128843

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 4,2X45
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 4,2X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Grootte afdruk | sp8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,34 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
