SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X14
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPH4X14EFA4-50
Rubix:08261441
Fabrikant:096544 14
EAN:4043377119889

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X14
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M4X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm