SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 6,3X50
Cilinderkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCDT6,3X50EFA2-50
Rubix:A0832528
Fabrikant:9100263 50
EAN:4043377129505

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 6,3X50
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. CILK. ANTI-D 2XGAT 9100 6,3X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Grootte afdruk | sp1/4 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 72,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm