SKF NUP 2216 ECP CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUP 2216 ECP
Rubix:03042957
Fabrikant:16748
EAN:7316577022745
SKF NUP 2216 ECP CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUP 2216 ECP CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit cilinderlager van SKF, uitgerust met een kooi van met glasvezelversterkt polyamide 6.6, bevordert een stille en dynamische werking. Deze constructie draagt bij aan een betere beheersing van acceleratiefasen in snel draaiende mechanische systemen.

Codering:
• NUP: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring een vaste schouder met een losse hoekring; ontworpen voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een verhoogd radiaal draagvermogen en een betere belastingverdeling
• P: kooi in met glasvezelversterkt polyamide 6.6, geleid door de rollen, met lage massa en geschikt voor hoge toerentallen

Kenmerken:
Eenrijige cilinderlagers zijn ontworpen voor hoge radiale belastingen bij hoge toerentallen. Dankzij twee schouders op de buitenring en een combinatie van een vaste schouder met een losse hoekring op de binnenring, zorgt de NUP-configuratie voor een axiale positionering van de as in beide richtingen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt montage en demontage. De binnenring kan worden gescheiden van de rest van het lager, wat werkzaamheden aan tandwielkasten, reductoren en transmissies vergemakkelijkt. De geoptimaliseerde interne EC-geometrie verbetert de verdeling van de belastingen onder belasting.
De kooi in met glasvezelversterkt polyamide 6.6, geleid door de rollen, vermindert de roterende massa. Dit draagt bij aan een stillere werking en ondersteunt toepassingen met variabele toerentallen. Deze uitvoering is echter bedoeld voor thermisch gecontroleerde omstandigheden, met een maximale bedrijfstemperatuur van 120 °C.

Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, met name op toerental, belasting en temperatuur. Correcte smering beperkt wrijving en slijtage en draagt bij aan een langere levensduur.
Regelmatige controle van geluid, trillingen en temperatuur maakt het mogelijk afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Thermische monitoring is bijzonder belangrijk bij een polyamide 6.6-kooi, aangezien de bedrijfstemperatuur doorgaans niet hoger mag zijn dan 120 °C, en in sommige gevallen 80 °C afhankelijk van het gebruikte smeermiddel.
Omdat het lager open is uitgevoerd, moet de reinheid worden gewaarborgd tijdens opslag, montage en gebruik. De loopbanen en rollen moeten beschermd blijven tegen stof, spanen en andere vaste of vloeibare verontreinigingen. Zorgvuldige reiniging van aangrenzende componenten vóór montage helpt de prestaties op lange termijn te behouden.
De binnenring kan uit het lager worden geschoven, waardoor de rollende elementen zichtbaar worden. Deze kan indien nodig onafhankelijk van de rest van het lager worden vervangen.

Belangrijkste voordelen:
• Stillere werking dankzij een kooi in met glasvezelversterkt polyamide 6.6
• Geschikt voor hoge toerentallen door lage roterende massa en beperkte wrijving
• Axiale positionering in beide richtingen voor stabiele asopstellingen
• Vereenvoudigde montage en demontage dankzij scheidbare constructie

Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager is geschikt voor toepassingen met hoge radiale belastingen en hoge toerentallen. Het wordt gebruikt in tandwielkasten, mechanische transmissies en reductoren, waar de scheidbare constructie onderhoud en montage vereenvoudigt.
In dynamische systemen met variabele snelheden zorgt de lage roterende massa van de polyamide 6.6-kooi voor een snelle respons tijdens acceleratie- en remfasen. Deze eigenschap is bijzonder waardevol in elektromotoren en aandrijvingen met frequente snelheidswisselingen, zoals ventilatoren, compressoren en werktuigmachines.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x140x140 mm
Logistiek gewicht2066 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Referentietoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r245000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
270,14 excl. BTW
/ stuk
326,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden