Referenties
Vervangen ref.:NJ2218-E-XL-MP1A-C3
FAG:NJ2218-E-XL-MPAX-C3
Rubix:A0693585
Fabrikant:0818431350030
EAN:4054364612108

Productdetails : FAG NJ 2218 E/XL/MPAX/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlager NJ..-E-XL-MPAX, met kooi, enkele rij, semi-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 1 rib op binnenring, type NJ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3540 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3250 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 315000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 285000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 628,59 excl. BTW
/ stuk
€ 760,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
