Referenties
FAG:NUP308-E-XL-TVP2
Rubix:03017766
Fabrikant:0167414800000
EAN:4012801257565

Productdetails : FAG NUP 308 E/XL/TVP2 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit FAG cilinderlager van de NUP-E-XL-TVP2 serie is ontworpen voor toepassingen als vastlager die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en axiale krachten in beide richtingen. Dankzij de demonteerbare constructie worden montage- en onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd.
Codering:
• NUP: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring één vaste schouder en één losse hoekring.
• E: uitvoering met verhoogde radiale draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label dat wijst op een langere levensduur en een betere verdeling van de interne belastingen dankzij verbeterde contactvlakken.
• TVP2: massieve kooi van met glasvezelversterkt polyamide, licht van gewicht en met goede dempende eigenschappen.
Kenmerken:
De NUP aanduiding staat voor een specifieke constructie: twee schouders op de buitenring zorgen voor de axiale geleiding van het lager, terwijl een vaste schouder en een losse hoekring op de binnenring de opname van axiale belastingen in beide richtingen mogelijk maken. Hierdoor behoort dit lager tot de categorie vastlagers, die de volledige axiale positionering van de as in het lagerhuis verzorgen.
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk structureel voordeel. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd zonder de rollen of de kooi te belasten. Bij demontage kunnen de twee delen, nadat de losse hoekring is verwijderd, zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden, waardoor zowel de as, het lagerhuis als het lager zelf worden beschermd.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoeringen. Het X-life-label staat daarnaast voor homogener afgewerkte oppervlakken en contactzones, waardoor de belasting gelijkmatiger over het lager wordt verdeeld. Dit resulteert in een hogere dynamische draagcapaciteit en een meer dan 70% langere nominale levensduur.
De TVP2 kooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide verlaagt de roterende massa, waardoor het traagheidsmoment afneemt en snellere acceleratie- en remfasen mogelijk worden. Dankzij de dempende eigenschappen draagt deze kooi bovendien bij aan een lager geluidsniveau tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Dankzij de demonteerbare constructie worden periodieke onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd. Nadat de losse hoekring is verwijderd, zijn de rolelementen en de loopbanen toegankelijk voor inspectie op afschilfering, slijtage of indrukken. Zij kunnen vervolgens worden gereinigd en opnieuw worden gesmeerd.
Om de toestand van het lager te beoordelen, is het essentieel om het geluidsniveau en de trillingen regelmatig te controleren. Een abnormale toename kan wijzen op verontreiniging, onvoldoende smering of beginnende beschadiging van de contactvlakken.
Dankzij de homogener afgewerkte contactvlakken van de X-life-technologie worden de interne wrijving en de warmteontwikkeling beperkt. Hierdoor wordt het smeermiddel thermisch minder zwaar belast, wat bij stabiele bedrijfsomstandigheden kan bijdragen aan langere nasmeerintervallen. De TVP2 polyamidekooi kent echter een maximale bedrijfstemperatuur van 120 °C. De keuze van het smeermiddel moet daarom op deze beperking worden afgestemd.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt de montage dankzij de scheidbare constructie, waardoor de belasting op de interne componenten wordt verminderd.
• Vergemakkelijkt de demontage met beperkte extractiekrachten, waardoor as en lagerhuis worden beschermd.
• Vereenvoudigt het onderhoud dankzij directe toegang tot de rolelementen voor inspectie, reiniging en nasmering.
• Zorgt voor een stabielere werking met minder geluid en trillingen.
• Biedt een langere levensduur dan lagers zonder X-life-label.
Toepassingen:
Deze lagerserie is geschikt voor industriële aandrijvingen die een betrouwbare axiale positionering combineren met een hoge radiale draagcapaciteit. Typische toepassingen zijn reductieassen, aandrijfsystemen en productie-installaties. Omgevingen binnen de zware industrie, zoals de staalindustrie, de papierindustrie, de cementindustrie en de voedingsverwerkingsindustrie, waar hoge belastingen en langdurige bedrijfscycli voorkomen, behoren tot de meest gebruikelijke toepassingsgebieden. In dergelijke omstandigheden vormt het onderhoudsgemak een belangrijk voordeel tijdens preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden.
Codering:
• NUP: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring één vaste schouder en één losse hoekring.
• E: uitvoering met verhoogde radiale draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label dat wijst op een langere levensduur en een betere verdeling van de interne belastingen dankzij verbeterde contactvlakken.
• TVP2: massieve kooi van met glasvezelversterkt polyamide, licht van gewicht en met goede dempende eigenschappen.
Kenmerken:
De NUP aanduiding staat voor een specifieke constructie: twee schouders op de buitenring zorgen voor de axiale geleiding van het lager, terwijl een vaste schouder en een losse hoekring op de binnenring de opname van axiale belastingen in beide richtingen mogelijk maken. Hierdoor behoort dit lager tot de categorie vastlagers, die de volledige axiale positionering van de as in het lagerhuis verzorgen.
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk structureel voordeel. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd zonder de rollen of de kooi te belasten. Bij demontage kunnen de twee delen, nadat de losse hoekring is verwijderd, zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden, waardoor zowel de as, het lagerhuis als het lager zelf worden beschermd.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoeringen. Het X-life-label staat daarnaast voor homogener afgewerkte oppervlakken en contactzones, waardoor de belasting gelijkmatiger over het lager wordt verdeeld. Dit resulteert in een hogere dynamische draagcapaciteit en een meer dan 70% langere nominale levensduur.
De TVP2 kooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide verlaagt de roterende massa, waardoor het traagheidsmoment afneemt en snellere acceleratie- en remfasen mogelijk worden. Dankzij de dempende eigenschappen draagt deze kooi bovendien bij aan een lager geluidsniveau tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Dankzij de demonteerbare constructie worden periodieke onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd. Nadat de losse hoekring is verwijderd, zijn de rolelementen en de loopbanen toegankelijk voor inspectie op afschilfering, slijtage of indrukken. Zij kunnen vervolgens worden gereinigd en opnieuw worden gesmeerd.
Om de toestand van het lager te beoordelen, is het essentieel om het geluidsniveau en de trillingen regelmatig te controleren. Een abnormale toename kan wijzen op verontreiniging, onvoldoende smering of beginnende beschadiging van de contactvlakken.
Dankzij de homogener afgewerkte contactvlakken van de X-life-technologie worden de interne wrijving en de warmteontwikkeling beperkt. Hierdoor wordt het smeermiddel thermisch minder zwaar belast, wat bij stabiele bedrijfsomstandigheden kan bijdragen aan langere nasmeerintervallen. De TVP2 polyamidekooi kent echter een maximale bedrijfstemperatuur van 120 °C. De keuze van het smeermiddel moet daarom op deze beperking worden afgestemd.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt de montage dankzij de scheidbare constructie, waardoor de belasting op de interne componenten wordt verminderd.
• Vergemakkelijkt de demontage met beperkte extractiekrachten, waardoor as en lagerhuis worden beschermd.
• Vereenvoudigt het onderhoud dankzij directe toegang tot de rolelementen voor inspectie, reiniging en nasmering.
• Zorgt voor een stabielere werking met minder geluid en trillingen.
• Biedt een langere levensduur dan lagers zonder X-life-label.
Toepassingen:
Deze lagerserie is geschikt voor industriële aandrijvingen die een betrouwbare axiale positionering combineren met een hoge radiale draagcapaciteit. Typische toepassingen zijn reductieassen, aandrijfsystemen en productie-installaties. Omgevingen binnen de zware industrie, zoals de staalindustrie, de papierindustrie, de cementindustrie en de voedingsverwerkingsindustrie, waar hoge belastingen en langdurige bedrijfscycli voorkomen, behoren tot de meest gebruikelijke toepassingsgebieden. In dergelijke omstandigheden vormt het onderhoudsgemak een belangrijk voordeel tijdens preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 688 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,63 excl. BTW
/ stuk
€ 109,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen