Referenties
INA:SL192330-TB-BR-C3
Rubix:A0671353
Fabrikant:0535319490030
EAN:4047643139953

Documenten
Productdetails : INA SL 19 2330 TB/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41800 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 840 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1490000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.576,40 excl. BTW
/ stuk
€ 6.747,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen