Referenties
INA:SL045009-PP-2NR
Rubix:03119472
Fabrikant:0014095220000
EAN:4012802695328

Productdetails : INA SL 04 5009 PP/2NR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Ontwikkeld voor toepassingen met hoge radiale belastingen in veeleisende omgevingen is het INA SL0450 cilinderlager met twee rijen volrollige cilinderrollen een vastlager uit de zware serie. Het wordt geleverd met borgringen voor axiale positionering en geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden.
Codering:
• SL0450: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering, zware serie (afmeting 50), gedeelde binnenring en groeven voor borgringen in de buitenring.
• PP: slepende afdichtingen aan beide zijden; bescherming tegen spatwater en verontreinigingen en behoud van het smeervet.
• 2NR: twee borgringen gemonteerd in de groeven van de buitenring en standaard meegeleverd met het lager
.
Kenmerken:
Dit lager is ontworpen als vastlager en neemt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen op. De verhouding Fa/Fr moet kleiner dan of gelijk aan 0,4 blijven. Een uitsluitend axiale belasting zonder gelijktijdige radiale belasting is niet toegestaan.
Het ontbreken van een kooi is het belangrijkste kenmerk van deze lagerfamilie. De volrollige cilinderrollen vullen de volledige beschikbare ruimte tussen de ringen, waardoor een zeer hoog radiaal draagvermogen wordt bereikt binnen een compacte inbouwruimte.
De buitenring is voorzien van twee groeven waarin de meegeleverde borgringen (suffix 2NR) zijn gemonteerd. Deze borgringen zorgen rechtstreeks voor de axiale borging van het lager in de behuizing, zonder dat bewerkte schouders of afzonderlijke borgcomponenten nodig zijn. De buitenring beschikt tevens over een smeergroef en smeergaten voor smering vanaf de buitenzijde. De gedeelde binnenring, die iets breder is dan de buitenring, is eveneens voorzien van een smeergroef. Een plaatstalen ring houdt de binnenring bijeen.
Onderhoud:
Het lager wordt standaard voorgesmeerd geleverd met een lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie en is geschikt voor een temperatuurbereik van -20 °C tot +80 °C. Wanneer de toepassing lage temperaturen vereist, dient een geschikt alternatief smeervet te worden gekozen.
De smeergroeven en smeergaten in beide ringen maken nasmering mogelijk zonder demontage. Tijdens het nasmeren moeten de afdichtingen voldoende worden ondersteund om te voorkomen dat ze door de druk van het geïnjecteerde smeervet uit hun zitting worden gedrukt.
Bij de montage moeten de pasvlakken licht worden geolied of behandeld met een droog smeermiddel. De montagekrachten mogen uitsluitend op de te monteren ring worden uitgeoefend en nooit via de rollen, de afdichtingen of de bevestigingen van de gedeelde binnenring worden overgebracht. De gedeelde binnenring moet constructief axiaal worden geborgd, bijvoorbeeld met een schouder of een steunring.
Tijdens bedrijf moeten een ongebruikelijke temperatuurstijging of abnormale geluiden aanleiding geven tot controle van de toestand van het smeervet en, indien nodig, tot nasmering.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van polyurethaan aan beide zijden van het lager beschermen de loopbanen en rolelementen tegen spatwater, stof en vaste verontreinigingen. Tegelijkertijd houden zij het smeervet binnen het lager, waardoor de smeringsomstandigheden tussen twee onderhoudsbeurten stabiel blijven. De afdichtingen bieden bovendien een goede bestendigheid tegen weersinvloeden en vocht.
Belangrijkste Voordelen:
• Meegeleverde borgringen (2NR): de axiale borging in de behuizing is direct beschikbaar, zonder afzonderlijke borgcomponenten.
• Nasmering zonder demontage dankzij de smeergroeven en smeergaten in beide ringen.
• Volledige bescherming tegen weersinvloeden en vervuilde omgevingen dankzij de geïntegreerde afdichtingen.
Toepassingen:
Het INA SL0450-PP-2NR cilinderlager is ontwikkeld voor mechanismen met hoge radiale belastingen waarbij een snelle montage en geïntegreerde axiale borging belangrijke selectiecriteria zijn.
• Hijs- en hefsystemen: omloopschijven en looprollen voor kabelgeleiding op mobiele kranen, rupskranen en portaalkranen.
• Compacte transportsystemen: rollen van band- en roltransporteurs in industriële omgevingen.
• Landbouw- en bosbouwmachines: transmissieschijven van maaidorsers, harvesters en strooiapparatuur.
• Buitenopgestelde installaties met beperkt onderhoud: alle mechanismen met rollen of schijven die buiten functioneren en waarbij lange onderhoudsintervallen gewenst zijn.
Codering:
• SL0450: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering, zware serie (afmeting 50), gedeelde binnenring en groeven voor borgringen in de buitenring.
• PP: slepende afdichtingen aan beide zijden; bescherming tegen spatwater en verontreinigingen en behoud van het smeervet.
• 2NR: twee borgringen gemonteerd in de groeven van de buitenring en standaard meegeleverd met het lager
.
Kenmerken:
Dit lager is ontworpen als vastlager en neemt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen op. De verhouding Fa/Fr moet kleiner dan of gelijk aan 0,4 blijven. Een uitsluitend axiale belasting zonder gelijktijdige radiale belasting is niet toegestaan.
Het ontbreken van een kooi is het belangrijkste kenmerk van deze lagerfamilie. De volrollige cilinderrollen vullen de volledige beschikbare ruimte tussen de ringen, waardoor een zeer hoog radiaal draagvermogen wordt bereikt binnen een compacte inbouwruimte.
De buitenring is voorzien van twee groeven waarin de meegeleverde borgringen (suffix 2NR) zijn gemonteerd. Deze borgringen zorgen rechtstreeks voor de axiale borging van het lager in de behuizing, zonder dat bewerkte schouders of afzonderlijke borgcomponenten nodig zijn. De buitenring beschikt tevens over een smeergroef en smeergaten voor smering vanaf de buitenzijde. De gedeelde binnenring, die iets breder is dan de buitenring, is eveneens voorzien van een smeergroef. Een plaatstalen ring houdt de binnenring bijeen.
Onderhoud:
Het lager wordt standaard voorgesmeerd geleverd met een lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie en is geschikt voor een temperatuurbereik van -20 °C tot +80 °C. Wanneer de toepassing lage temperaturen vereist, dient een geschikt alternatief smeervet te worden gekozen.
De smeergroeven en smeergaten in beide ringen maken nasmering mogelijk zonder demontage. Tijdens het nasmeren moeten de afdichtingen voldoende worden ondersteund om te voorkomen dat ze door de druk van het geïnjecteerde smeervet uit hun zitting worden gedrukt.
Bij de montage moeten de pasvlakken licht worden geolied of behandeld met een droog smeermiddel. De montagekrachten mogen uitsluitend op de te monteren ring worden uitgeoefend en nooit via de rollen, de afdichtingen of de bevestigingen van de gedeelde binnenring worden overgebracht. De gedeelde binnenring moet constructief axiaal worden geborgd, bijvoorbeeld met een schouder of een steunring.
Tijdens bedrijf moeten een ongebruikelijke temperatuurstijging of abnormale geluiden aanleiding geven tot controle van de toestand van het smeervet en, indien nodig, tot nasmering.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van polyurethaan aan beide zijden van het lager beschermen de loopbanen en rolelementen tegen spatwater, stof en vaste verontreinigingen. Tegelijkertijd houden zij het smeervet binnen het lager, waardoor de smeringsomstandigheden tussen twee onderhoudsbeurten stabiel blijven. De afdichtingen bieden bovendien een goede bestendigheid tegen weersinvloeden en vocht.
Belangrijkste Voordelen:
• Meegeleverde borgringen (2NR): de axiale borging in de behuizing is direct beschikbaar, zonder afzonderlijke borgcomponenten.
• Nasmering zonder demontage dankzij de smeergroeven en smeergaten in beide ringen.
• Volledige bescherming tegen weersinvloeden en vervuilde omgevingen dankzij de geïntegreerde afdichtingen.
Toepassingen:
Het INA SL0450-PP-2NR cilinderlager is ontwikkeld voor mechanismen met hoge radiale belastingen waarbij een snelle montage en geïntegreerde axiale borging belangrijke selectiecriteria zijn.
• Hijs- en hefsystemen: omloopschijven en looprollen voor kabelgeleiding op mobiele kranen, rupskranen en portaalkranen.
• Compacte transportsystemen: rollen van band- en roltransporteurs in industriële omgevingen.
• Landbouw- en bosbouwmachines: transmissieschijven van maaidorsers, harvesters en strooiapparatuur.
• Buitenopgestelde installaties met beperkt onderhoud: alle mechanismen met rollen of schijven die buiten functioneren en waarbij lange onderhoudsintervallen gewenst zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 139000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,94 excl. BTW
/ stuk
€ 227,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen