INA SL 18 2219 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL182219-A
Rubix:03119573
Fabrikant:0000580840000
EAN:4012802415964
INA SL 18 2219 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 18 2219 A CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1822 serie cilinderlagers is ontworpen voor toepassingen met hoge radiale belastingen en beschikt over een semi-vastlagerfunctie die axiale verplaatsing in één richting mogelijk maakt zonder extra interne spanningen te veroorzaken. Dankzij de volrollige uitvoering biedt dit lager een hoge stijfheid binnen een compacte inbouwruimte.

Codering:
• SL1822: eenrijig volrollig cilinderlager met twee schouders op de binnenring en één schouder op de buitenring.
• A: uitvoering met interne optimalisaties die het draagvermogen en de levensduur verhogen; uitwisselbaar met eerdere uitvoeringen.

Kenmerken:
De SL1822 serie is gebaseerd op een volrollige constructie zonder kooi. Hierdoor kan een maximaal aantal rollen tussen de lagerringen worden geplaatst, wat resulteert in een aanzienlijk hoger radiaal draagvermogen. De geometrie van de lagerringen bepaalt de axiale functie: de binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Deze asymmetrische constructie zorgt voor een semi-vastlagerfunctie, waarbij de as in één richting axiaal wordt geleid en zich in de tegenovergestelde richting vrij kan verplaatsen. Een geïntegreerde borgvoorziening voor transport en montage (borgveer) is aangebracht op de buitenring. Deze blijft na montage aanwezig, mag niet aan axiale belastingen worden blootgesteld en kan indien nodig worden verwijderd om de demontage te vergemakkelijken.
De volrollige constructie vereist een minimale radiale belasting tijdens bedrijf van ongeveer 2% van het statische draagvermogen (C₀). Onder deze grens kunnen de rollen gaan glijden in plaats van rollen, waardoor de smeerfilm wordt beschadigd en voortijdige vreetschade kan ontstaan. Ook de uitlijning van de lageropstelling verdient bijzondere aandacht: voor deze serie bedraagt de aanbevolen maximale hoekafwijking 3 boogminuten. Bij grotere uitlijnfouten kunnen randbelastingen aan de uiteinden van de rollen optreden.

Onderhoud:
Lagers uit de SL1822 serie worden zonder smeervet geleverd en moeten vóór ingebruikname worden gesmeerd met olie of vet. De keuze van het smeermiddel hangt af van de bedrijfsomstandigheden. Dit lager is open uitgevoerd en biedt geen bescherming tegen verontreinigingen van buitenaf, zoals spanen, stof of procesvloeistoffen. Abnormale geluiden, een verhoogde bedrijfstemperatuur of overmatige trillingen zijn signalen om de smering en de uitlijning te controleren.

Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte, zonder gebruik van een tweerijig lager.
• Eenzijdige axiale geleiding en vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting, gerealiseerd met één lager.
• Axiale verplaatsing zonder interne spanningen, waardoor slijtage als gevolg van thermische uitzetting of maatveranderingen tijdens bedrijf wordt beperkt.
• Hoge robuustheid, wat bijdraagt aan een nauwkeurige positionering onder belasting.

Toepassingen:
INA cilinderlagers uit de SL1822 serie worden toegepast in industriële machines met hoge radiale belastingen, waar de beschikbare inbouwruimte beperkt is en eenzijdige axiale geleiding noodzakelijk is. Ze zijn onder meer geschikt voor de volgende toepassingen:
• Werktuigmachines en bewerkingscentra: hoofdassen en freeskoppen, waar een hoge stijfheid en nauwkeurige geleiding essentieel zijn.
• Mechanische aandrijvingen: tandwielkasten, reductoren en overbrengingen met schuine vertandingen die matige axiale krachten genereren.
• Zware hanteringsinstallaties: transportsystemen, hijsinstallaties en andere machines met hoge radiale belastingen bij matige toerentallen.
Toepassingen waarbij thermische uitzetting of maatveranderingen tijdens bedrijf optreden, profiteren van de vrije axiale verplaatsing, waardoor deze veranderingen worden opgevangen zonder extra spanningen op aangrenzende constructiedelen uit te oefenen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x170x170 mm
Logistiek gewicht4170 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte43 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Referentietoerental1780 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r425000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr330000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
841,87 excl. BTW
/ stuk
1.018,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen