INA SL 18 2230 TB CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:SL182230-A
INA:SL182230-TB
Rubix:03119583
Fabrikant:0572455500000
EAN:4054366758170
INA SL 18 2230 TB CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 18 2230 TB CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1822-TB serie cilinderlagers combineert een semi-vastlagerfunctie met een volrollige uitvoering, waardoor een hoog radiaal draagvermogen wordt bereikt binnen een compacte inbouwruimte. Het TorusBallig profiel van de rollen vermindert de axiale wrijving en verlaagt de bedrijfstemperatuur.

Codering:
• SL1822: serie eenrijige volrollige cilinderlagers met twee vaste schouders op de binnenring en één vaste schouder op de buitenring.
• TB (TorusBallig): logaritmisch tonvormig profiel van de rolkoppen, dat de verdeling van axiale belastingen over de schouders optimaliseert.

Kenmerken:
Dankzij de volrollige uitvoering zonder kooi kan een groter aantal rollen worden toegepast, waardoor het radiale draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte wordt gemaximaliseerd. De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Deze constructie zorgt voor axiale geleiding van de as in één richting, terwijl vrije axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting mogelijk blijft. Dit maakt het lager bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de as tijdens bedrijf thermisch uitzet.
Het TorusBallig-profiel vergroot het contactoppervlak tussen de rolkoppen en de schouders, verlaagt de oppervlaktedruk en bevordert de vorming van een stabiele smeerfilm. Hierdoor kan het axiale wrijvingsmoment met maximaal 50% worden verminderd, wat rechtstreeks resulteert in een lagere bedrijfstemperatuur. Een geïntegreerde borgvoorziening op de buitenring houdt het lager tijdens transport en montage bijeen. Deze blijft na montage aanwezig, maar mag niet aan axiale belastingen worden blootgesteld.

Onderhoud:
Dit lager wordt zonder smeervet geleverd en moet vóór ingebruikname worden gesmeerd met olie of vet, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De voorgeschreven olieverversings- of nasmeerintervallen moeten strikt worden nageleefd.
Door de open uitvoering, zonder afdichtingen of beschermplaten, biedt het lager geen bescherming tegen verontreinigingen van buitenaf. In omgevingen met stof, spanen of spatwater moeten geschikte externe afdichtingen worden toegepast die aansluiten bij het vereiste beschermingsniveau. Het binnendringen van vaste of vloeibare verontreinigingen tast de smeerfilm snel aan en versnelt de slijtage van de loopbanen en de rollen.

Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte dankzij de volrollige uitvoering zonder kooi.
• Compensatie van axiale thermische uitzetting zonder interne spanningen, wat de levensduur van de asaandrijving ten goede komt.
• Tot 50% minder axiale wrijving dankzij het TB-profiel, waardoor de bedrijfstemperatuur afneemt.
• Geschikt voor het opnemen van lichte axiale belastingen, ideaal voor mechanismen met beperkte axiale krachten.
• Geïntegreerde borgvoorziening vereenvoudigt transport en montage en vermindert het risico op onbedoelde demontage tijdens de handling.

Toepassingen:
De INA SL1822-TB serie is geschikt voor lageropstellingen met hoge radiale belastingen in combinatie met eenzijdige axiale geleiding. In reductoren, tandwielkasten en machineassen neemt het lager hoge radiale belastingen op en compenseert het tegelijkertijd de matige axiale krachten die ontstaan door schuine vertandingen.
Ook zware transportsystemen, persen, walsinstallaties en vervormingsmachines behoren tot de typische toepassingsgebieden, waar de hoge stijfheid van de lageropstelling en de compacte afmetingen doorslaggevend zijn. In interntransportmaterieel en grondverzetmachines die worden blootgesteld aan structurele uitlijnfouten, draagt het TorusBallig-profiel bij aan een langere levensduur, ook onder wisselende belastingsomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x270x270 mm
Logistiek gewicht17918 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte73 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84825000
€ 2.401,76 excl. BTW
/ stuk
€ 2.906,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen