Referenties
INA:SL192334-TB-BR
Rubix:03114841
Fabrikant:0547110880000
EAN:4054366744012

Productdetails : INA SL 19 2334 TB/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cilindrische rollager SL1923, volledige compl, rollerset zelfhoudend, enkele rij, semi-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 1 rib op binnenring, type SL19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x360x360 mm |
| Logistiek gewicht | 60000 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 730 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2380000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1830000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.841,59 excl. BTW
/ stuk
€ 9.488,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen