INA SL 04 5012 PP/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL045012-PP-C3
Rubix:03114669
Fabrikant:0014775950030
EAN:4012802135183
INA SL 04 5012 PP/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 04 5012 PP/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Met twee rijen volrollige cilinderrollen, geïntegreerde slepende afdichtingen en een verhoogde radiale speling levert dit INA-cilinderlager uitstekende prestaties in toepassingen met hoge belastingen die worden blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden.

Codering:
• SL0450: tweerijig cilindrisch rollager met volrollige uitvoering, vastlager, centrale schouder op de buitenring en drie schouders op de binnenring; de breedste en meest robuuste uitvoering binnen de SL04-serie.
• PP: slepende afdichtingen aan beide zijden van het lager.
• C3: hogere radiale interne speling dan de normale speling (CN), geschikt voor nauwe passingen en temperatuurschommelingen.

Kenmerken:
Dit is een tweerijig volrollig cilinderlager zonder kooi en met geïntegreerde afdichtingen. Dankzij de volrollige uitvoering is het contactoppervlak tussen de rollen en de loopbanen maximaal, waardoor een zeer hoog radiaal draagvermogen wordt bereikt. Daar staat tegenover dat het maximaal toelaatbare toerental lager ligt als gevolg van de wrijving tussen de rollen en de aanwezigheid van de afdichtingen.
De massieve buitenring is voorzien van een centrale schouder en twee groeven voor borgringen. Zowel de buiten- als de binnenring zijn uitgerust met een omtreksmeergroef en radiale smeergaten, waardoor nasmering via beide zijden van het lager mogelijk is, afhankelijk van de montageconfiguratie. De gedeelde binnenring wordt bijeen gehouden door een plaatstalen ring.
Onderhoud:
Het lager wordt standaard voorgesmeerd geleverd met een lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie. Voor toepassingen bij lage temperaturen wordt een lithiumzeepvet op basis van esterolie aanbevolen.
Nasmering gebeurt via de smeergroef en de smeergaten in de buiten- of binnenring. Bijzondere aandacht is vereist tijdens het nasmeren: de slepende afdichtingen moeten voldoende worden ondersteund om te voorkomen dat ze door de druk van het smeervet uit hun zitting worden gedrukt.

Afdichting:
Het lager is aan beide zijden voorzien van slepende afdichtingen van polyurethaan, aangeduid met het suffix PP. Deze afdichtingen zijn bevestigd aan de buitenring en lopen aan tegen de binnenring, waardoor zij een doeltreffende fysieke barrière vormen tegen stof, spatwater en vocht. Tegelijkertijd houden zij het smeervet binnen het lager, waardoor vetverlies wordt beperkt en de nasmeerintervallen worden verlengd.

Belangrijkste Voordelen:
• Zeer hoog radiaal draagvermogen dankzij twee rijen volrollige cilinderrollen.
• Opname van matige axiale belastingen in beide richtingen, waardoor het lager als vastlager kan worden toegepast zonder aanvullende componenten.
• Nasmering via zowel de buiten- als de binnenring mogelijk, zonder demontage van het lager.
• Geïntegreerde PP-afdichtingen aan beide zijden: in vervuilde omgevingen is doorgaans geen aanvullende afdichting nodig.
• C3 radiale speling: beperkt het risico op overmatige interne voorspanning bij nauwe passingen en compenseert thermische uitzetting.

Toepassingen:
INA SL0450 cilinderlagers zijn bijzonder geschikt voor kabelschijven en hijsblokken van kranen. In deze toepassingen worden omloop- en geleideschijven blootgesteld aan zeer hoge radiale belastingen als gevolg van de spanning in de hijskabel. Daarnaast treden matige axiale belastingen en kantelmomenten op door schuine trekkrachten van de kabel.
De omstandigheden bij zware hijstoepassingen illustreren duidelijk het voordeel van de C3-speling. Bij het opstarten bij lage temperaturen kan de verschillende thermische uitzetting van de schijf en de stalen lagerring leiden tot een aanzienlijke interne voorspanning naarmate de machine opwarmt. De verhoogde C3 radiale speling vangt deze maatveranderingen op zonder overmatige belasting van de rolelementen te veroorzaken.
Naast hijskranen profiteren ook zware transportsystemen, spanrollen van transportbanden en landbouwmachines die worden blootgesteld aan weersinvloeden van dezelfde voordelen: een hoog radiaal draagvermogen, een goede bescherming tegen verontreiniging en een beperkte onderhoudsbehoefte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1203 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r201000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr125000 N
Aangepaste tariefcode84825000
260,46 excl. BTW
/ stuk
315,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen