SKF NN 3018 K/TN9/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Super-precisie cilinderlagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:NN 3018 KTN9/SPW33
Rubix:03042719
Fabrikant:14503
EAN:7316576620249

Productdetails : SKF NN 3018 K/TN9/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze serie tweerijige cilinderlagers is ontworpen voor toepassingen met hoge precisie waar radiale stijfheid en thermische stabiliteit essentieel zijn. De constructie combineert een hoog radiaal draagvermogen met een gecontroleerde werking bij hoge toerentallen en beperkt tegelijkertijd trillingen tijdens bedrijf.
Codering:
• NN: tweerijig cilinderrollager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring
• K: conische boring 1:12, geschikt voor een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling tijdens montage
• TN9: met glasvezelversterkte polyamide 66-kooi, ontworpen voor hoge maatvastheid en mechanische stabiliteit
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een zeer geringe rondloopafwijking en een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie
• W33: smeergroef en smeergaten, ontworpen om nasmering en een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel te vergemakkelijken
Kenmerken:
De tweerijige constructie met cilindrische rollen zorgt voor een hoog radiaal draagvermogen met behoud van een zeer hoge radiale stijfheid. De afwezigheid van schouders op de buitenring maakt axiale verplaatsing van deze ring in beide richtingen mogelijk, terwijl de schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen.
De demonteerbare en uitwisselbare buitenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden, met name in constructies waarbij strakke passingen op beide lagerringen vereist zijn. De conische boring maakt bovendien een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling mogelijk, wat rechtstreeks bijdraagt aan de bedrijfsnauwkeurigheid.
De met glasvezelversterkte polyamide kooi draagt bij aan een stabiele werking en beperkt interne wrijving. In het algemeen helpt de lagerconstructie geluidsniveau, trillingen en warmteontwikkeling te beperken, waardoor een gelijkmatige werking wordt ondersteund. Daarnaast bevordert het geïntegreerde smeersysteem een homogeen verdeelde smering binnen het lager.
Onderhoud:
Een aangepaste smering, met vet of olie afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, is essentieel voor een betrouwbare werking. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan regelmatige nasmering eenvoudig worden uitgevoerd via een centraal smeersysteem.
Periodieke controle van het smeerniveau, geluidsniveau en trillingen wordt aanbevolen om afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Omdat deze lagers gevoelig kunnen zijn voor uitlijnfouten, moet bijzondere aandacht worden besteed aan een correcte uitlijning tijdens montage en bedrijf.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om aantasting van de componenten, in het bijzonder van de kooi, te voorkomen. De bedrijfstemperatuur moet binnen de grenzen van de gebruikte materialen blijven om de dimensionale stabiliteit en de levensduur te garanderen.
Belangrijkste voordelen:
• Behoudt een rotatieprecisie die geschikt is voor spindeltoepassingen
• Beperkt trillingen en geluidsniveau en draagt bij aan een hogere bewerkingskwaliteit en langere levensduur van installaties
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling tijdens montage mogelijk voor optimale prestaties tijdens bedrijf
• Vereenvoudigt demontage en beperkt stilstandtijden tijdens onderhoudswerkzaamheden
• Vergemakkelijkt nasmering en ondersteunt een continue werking
Toepassingen:
Deze serie SKF lagers wordt voornamelijk toegepast in spindels van machinegereedschappen, waar rotatieprecisie, radiale stijfheid en thermische stabiliteit bepalend zijn. Ze zijn bijzonder geschikt voor bewerkingscentra, slijpmachines en draaibanken waarbij strikte toleranties moeten worden gehandhaafd.
Daarnaast kunnen deze lagers worden toegepast in industriële systemen die een hoog radiaal draagvermogen en een nauwkeurige geleiding vereisen, met name in roterende systemen die worden blootgesteld aan hoge toerentallen en continue bedrijfscycli. Deze constructie is bijzonder geschikt wanneer de montage een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling vereist en periodieke nasmering onderdeel uitmaakt van het onderhoudsplan.
Codering:
• NN: tweerijig cilinderrollager, met drie schouders op de binnenring en geen schouders op de buitenring
• K: conische boring 1:12, geschikt voor een nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling tijdens montage
• TN9: met glasvezelversterkte polyamide 66-kooi, ontworpen voor hoge maatvastheid en mechanische stabiliteit
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een zeer geringe rondloopafwijking en een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie
• W33: smeergroef en smeergaten, ontworpen om nasmering en een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel te vergemakkelijken
Kenmerken:
De tweerijige constructie met cilindrische rollen zorgt voor een hoog radiaal draagvermogen met behoud van een zeer hoge radiale stijfheid. De afwezigheid van schouders op de buitenring maakt axiale verplaatsing van deze ring in beide richtingen mogelijk, terwijl de schouders op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen.
De demonteerbare en uitwisselbare buitenring vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden, met name in constructies waarbij strakke passingen op beide lagerringen vereist zijn. De conische boring maakt bovendien een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne radiale speling mogelijk, wat rechtstreeks bijdraagt aan de bedrijfsnauwkeurigheid.
De met glasvezelversterkte polyamide kooi draagt bij aan een stabiele werking en beperkt interne wrijving. In het algemeen helpt de lagerconstructie geluidsniveau, trillingen en warmteontwikkeling te beperken, waardoor een gelijkmatige werking wordt ondersteund. Daarnaast bevordert het geïntegreerde smeersysteem een homogeen verdeelde smering binnen het lager.
Onderhoud:
Een aangepaste smering, met vet of olie afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, is essentieel voor een betrouwbare werking. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan regelmatige nasmering eenvoudig worden uitgevoerd via een centraal smeersysteem.
Periodieke controle van het smeerniveau, geluidsniveau en trillingen wordt aanbevolen om afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Omdat deze lagers gevoelig kunnen zijn voor uitlijnfouten, moet bijzondere aandacht worden besteed aan een correcte uitlijning tijdens montage en bedrijf.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om aantasting van de componenten, in het bijzonder van de kooi, te voorkomen. De bedrijfstemperatuur moet binnen de grenzen van de gebruikte materialen blijven om de dimensionale stabiliteit en de levensduur te garanderen.
Belangrijkste voordelen:
• Behoudt een rotatieprecisie die geschikt is voor spindeltoepassingen
• Beperkt trillingen en geluidsniveau en draagt bij aan een hogere bewerkingskwaliteit en langere levensduur van installaties
• Maakt een uiterst nauwkeurige afstelling tijdens montage mogelijk voor optimale prestaties tijdens bedrijf
• Vereenvoudigt demontage en beperkt stilstandtijden tijdens onderhoudswerkzaamheden
• Vergemakkelijkt nasmering en ondersteunt een continue werking
Toepassingen:
Deze serie SKF lagers wordt voornamelijk toegepast in spindels van machinegereedschappen, waar rotatieprecisie, radiale stijfheid en thermische stabiliteit bepalend zijn. Ze zijn bijzonder geschikt voor bewerkingscentra, slijpmachines en draaibanken waarbij strikte toleranties moeten worden gehandhaafd.
Daarnaast kunnen deze lagers worden toegepast in industriële systemen die een hoog radiaal draagvermogen en een nauwkeurige geleiding vereisen, met name in roterende systemen die worden blootgesteld aan hoge toerentallen en continue bedrijfscycli. Deze constructie is bijzonder geschikt wanneer de montage een uiterst nauwkeurige afstelling van de interne speling vereist en periodieke nasmering onderdeel uitmaakt van het onderhoudsplan.
Sterke punten
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1890 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,95 excl. BTW
/ stuk
€ 752,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen