Referenties
INA:RSL182307-A
Rubix:A0015515
Fabrikant:0000570450000
EAN:4012802697049

Productdetails : INA RSL 18 2307 A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager radiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 497 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72,68 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,77 excl. BTW
/ stuk
€ 422,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
