SKF BC1-0547 B CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:BC1-0547 B
Rubix:A0327184
EAN:7316573313540



Productdetails : SKF BC1-0547 B CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,71 excl. BTW
/ stuk
€ 248,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
