Referenties
Vervangen ref.:SL192322
INA:SL192322-TB-XL-BR
Rubix:03114832
Fabrikant:0572430420000
EAN:4054366757661

Productdetails : INA SL 19 2322 TB/XL/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cilindrische rollager SL1923, volledige compl, rollerset zelfhoudend, enkele rij, semi-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 1 rib op binnenring, type SL19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17100 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1270 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 970000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 950000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.422,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.931,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen