Referenties
INA:SL182964-B-BR
Rubix:A0693965
Fabrikant:0043756020000
EAN:4012802135848

Productdetails : INA SL 18 2964 B/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager radiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32060 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.281,73 excl. BTW
/ stuk
€ 7.600,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
