INA SL 04 5020 D CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:SL045020
INA:SL045020-D
Rubix:03119500
Fabrikant:0861829780000
EAN:4054364897338
INA SL 04 5020 D CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte67 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA SL 04 5020 D CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilindrische rollager SL04..-D, volledige complement rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3670 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte67 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r550000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr330000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 716,59 excl. BTW
/ stuk
€ 867,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen