Referenties
INA:SL045007-2Z
Rubix:A0221756
Fabrikant:0017224250000
EAN:4012802705607

Documenten
Productdetails : INA SL 04 5007-2Z CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager SL04, volrollig, tweerijig, vastlager, centrale rib aan buitenring, 3 ribben aan binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,53 excl. BTW
/ stuk
€ 225,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
