Referenties
SKF:NJ 305 ECP/C3
Rubix:03048605
Fabrikant:13821
EAN:7316577028228

Productdetails : SKF NJ 305 ECP/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF eenrijige cilinderlager zorgt voor axiale positionering van de as in één richting. Het is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen en vereenvoudigt montage- en demontagewerkzaamheden.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger draagvermogen en een verbeterde lastverdeling
• P: met glasvezelversterkte polyamide kooi, licht van gewicht, geschikt voor hoge toerentallen en met een stillere werking
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard, geschikt voor perspassingen en thermische uitzettingen
Kenmerken:
De NJ ECP/C3 serie van SKF is gebaseerd op een constructie met één rij cilindrische rollen. De aanwezigheid van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring bepaalt het karakteristieke axiale gedrag van het NJ-type: de as kan zich vrij in één richting verplaatsen, terwijl het lager in de tegenovergestelde richting axiale belastingen opneemt. Deze configuratie maakt het lager geschikt als semi-vrijlager en, in combinatie met een geschikte HJ-ring, ook als volledig vastlager.
De geoptimaliseerde inwendige constructie, aangeduid met de letter E, verhoogt het aantal rollen en/of de rollengte ten opzichte van een standaardgeometrie, waardoor de belastingen gelijkmatiger worden verdeeld. De met glasvezelversterkte polyamide kooi verlaagt de roterende massa aanzienlijk in vergelijking met een metalen kooi. Dit bevordert snelle acceleraties, gecontroleerde remfasen en een lager geluidsniveau tijdens bedrijf. De verhoogde interne radiale speling C3 voorkomt overmatige interne voorspanning, die voortijdige slijtage zou kunnen veroorzaken bij perspassingen of thermische belasting.
De demonteerbare constructie maakt het mogelijk de binnenring afzonderlijk te monteren of te demonteren zonder het volledige lager te vervangen.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is noodzakelijk om een stabiele werking te garanderen en slijtage van de contactoppervlakken te beperken. De keuze van het smeermiddel hangt af van de bedrijfsomstandigheden, met name toerental en temperatuur. Regelmatige monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen vroegtijdig te detecteren.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om de interne componenten te beschermen, in het bijzonder de polyamide kooi. Periodieke controle van de staat van de loopbanen en de rollen helpt defecten vroegtijdig te identificeren. De bedrijfstemperatuur moet binnen een bereik blijven dat compatibel is met de gebruikte materialen, aangezien de polyamide kooi gevoeliger is voor hoge temperaturen.
Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie, waardoor volledige demontage vaak kan worden vermeden
• Zorgt voor een stabiele werking onder hoge radiale belastingen
• Beperkt energieverliezen door wrijving en ondersteunt een gelijkmatige werking
• Compenseert thermische variaties zonder overmatige interne spanningen dankzij de C3 speling
• Draagt bij aan een lager geluidsniveau in gevoelige mechanische systemen
Toepassingen:
Deze SKF serie wordt toegepast in mechanische systemen waar radiale belastingen dominant zijn en unidirectionele axiale geleiding vereist is. Deze lagers worden gebruikt in tandwielkasten en mechanische transmissies, vooral wanneer de as in één richting axiaal moet worden gepositioneerd terwijl een zekere bewegingsvrijheid behouden blijft.
In reductoren helpen ze hoge belastingen op te nemen en tegelijkertijd een gelijkmatige interne lastverdeling te behouden. In elektromotoren ondersteunen ze hoge toerentallen en thermische belastingen. Daarnaast worden ze toegepast in machineassen van industriële installaties waar gedeeltelijke axiale positionering vereist is, met name in transmissie- en aandrijfsystemen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger draagvermogen en een verbeterde lastverdeling
• P: met glasvezelversterkte polyamide kooi, licht van gewicht, geschikt voor hoge toerentallen en met een stillere werking
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard, geschikt voor perspassingen en thermische uitzettingen
Kenmerken:
De NJ ECP/C3 serie van SKF is gebaseerd op een constructie met één rij cilindrische rollen. De aanwezigheid van twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring bepaalt het karakteristieke axiale gedrag van het NJ-type: de as kan zich vrij in één richting verplaatsen, terwijl het lager in de tegenovergestelde richting axiale belastingen opneemt. Deze configuratie maakt het lager geschikt als semi-vrijlager en, in combinatie met een geschikte HJ-ring, ook als volledig vastlager.
De geoptimaliseerde inwendige constructie, aangeduid met de letter E, verhoogt het aantal rollen en/of de rollengte ten opzichte van een standaardgeometrie, waardoor de belastingen gelijkmatiger worden verdeeld. De met glasvezelversterkte polyamide kooi verlaagt de roterende massa aanzienlijk in vergelijking met een metalen kooi. Dit bevordert snelle acceleraties, gecontroleerde remfasen en een lager geluidsniveau tijdens bedrijf. De verhoogde interne radiale speling C3 voorkomt overmatige interne voorspanning, die voortijdige slijtage zou kunnen veroorzaken bij perspassingen of thermische belasting.
De demonteerbare constructie maakt het mogelijk de binnenring afzonderlijk te monteren of te demonteren zonder het volledige lager te vervangen.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is noodzakelijk om een stabiele werking te garanderen en slijtage van de contactoppervlakken te beperken. De keuze van het smeermiddel hangt af van de bedrijfsomstandigheden, met name toerental en temperatuur. Regelmatige monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk beginnende afwijkingen vroegtijdig te detecteren.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om de interne componenten te beschermen, in het bijzonder de polyamide kooi. Periodieke controle van de staat van de loopbanen en de rollen helpt defecten vroegtijdig te identificeren. De bedrijfstemperatuur moet binnen een bereik blijven dat compatibel is met de gebruikte materialen, aangezien de polyamide kooi gevoeliger is voor hoge temperaturen.
Belangrijkste voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie, waardoor volledige demontage vaak kan worden vermeden
• Zorgt voor een stabiele werking onder hoge radiale belastingen
• Beperkt energieverliezen door wrijving en ondersteunt een gelijkmatige werking
• Compenseert thermische variaties zonder overmatige interne spanningen dankzij de C3 speling
• Draagt bij aan een lager geluidsniveau in gevoelige mechanische systemen
Toepassingen:
Deze SKF serie wordt toegepast in mechanische systemen waar radiale belastingen dominant zijn en unidirectionele axiale geleiding vereist is. Deze lagers worden gebruikt in tandwielkasten en mechanische transmissies, vooral wanneer de as in één richting axiaal moet worden gepositioneerd terwijl een zekere bewegingsvrijheid behouden blijft.
In reductoren helpen ze hoge belastingen op te nemen en tegelijkertijd een gelijkmatige interne lastverdeling te behouden. In elektromotoren ondersteunen ze hoge toerentallen en thermische belastingen. Daarnaast worden ze toegepast in machineassen van industriële installaties waar gedeeltelijke axiale positionering vereist is, met name in transmissie- en aandrijfsystemen.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 243,4 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,71 excl. BTW
/ stuk
€ 57,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen