SKF NNF 5016 ADA-2LSV CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NNF 5016 ADA-2LSV
Rubix:03042738
Fabrikant:14619_13912
EAN:7316577039675
SKF NNF 5016 ADA-2LSV CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NNF 5016 ADA-2LSV CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De SKF NNF ADA-2LSV serie is ontworpen voor gesloten industriële omgevingen waar draagvermogen en bedrijfszekerheid essentieel zijn. Dubbelzijdige afdichtingen, een tweedelige binnenring en een geïntegreerd nasmeersysteem dragen elk bij aan een lange levensduur en een betrouwbare werking.

Codering:
• NNF: tweerijig cilinderlager met aansluitende rollen; compacte constructie met een hoog radiaal draagvermogen voor gematigde toerentallen
• ADA: brede groef voor een borgveer op de buitenring, gecombineerd met een tweedelige binnenring die door een borging wordt samengehouden; vereenvoudigt montage en demontage in specifieke lagerhuizen
• 2LS: afdichtingen in polyurethaan (AU) aan beide zijden; bescherming tegen stof en vloeistofspatten, doorgaans voorgesmeerd geleverd
• V: uitvoering zonder kooi, met aansluitende rollen; maximaal aantal rollen voor een maximaal radiaal draagvermogen, met hogere wrijving en een lager maximaal toerental als gevolg

Kenmerken:
Deze tweerijige cilinderlagers met aansluitende rollen bevatten een maximaal aantal rollende elementen. Deze constructie verhoogt het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen en behoudt tegelijkertijd een hoge radiale stijfheid. De tweedelige binnenring, gecombineerd met drie schouders, zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de rollen en maakt bidirectionele axiale positionering van de as mogelijk. Daarnaast beschikt de buitenring over een centrale schouder en groeven voor borgveren, wat de integratie in compacte constructies vereenvoudigt.
De geïntegreerde afdichtingen en het ingebouwde nasmeersysteem helpen de interne oppervlakken te beschermen tegen verontreinigingen en dragen bij aan een langere levensduur. Door deze constructie is het lager bijzonder geschikt voor toepassingen met gematigde toerentallen.

Onderhoud:
De initiële smering wordt door de fabrikant aangebracht en kan vervolgens worden aangevuld via het geïntegreerde nasmeersysteem, waardoor een stabiele smeerfilm behouden blijft. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel helpt slijtageverschijnselen vroegtijdig te detecteren.
Monitoring van trillingen en het geluidsniveau helpt om uitlijnfouten of interne beschadigingen vroegtijdig op te sporen. Periodieke externe reiniging beperkt de ophoping van verontreinigingen rond de afdichtingen. De bedrijfstemperatuur moet compatibel blijven met de eigenschappen van zowel de afdichtingen als het smeermiddel om de prestaties van het lager te behouden.

Afdichting:
SKF NNF ADA-2LSV-lagers zijn voorzien van polyurethaanafdichtingen aan beide zijden. Deze afdichtingen beperken het binnendringen van stof en vloeistofspatten en houden tegelijkertijd het smeermiddel doeltreffend binnen het lager.
De afdichtingsconstructie vermindert de onderhoudsbehoefte en verhoogt de bedrijfszekerheid in verontreinigde omgevingen. Daartegenover staat een hoger wrijvingsmoment en een lager toelaatbaar toerental dan bij open lagers.

Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op in zwaarbelaste mechanische systemen
• Zorgt voor bidirectionele axiale positionering zonder aanvullende componenten
• Optimaliseert de beschikbare inbouwruimte dankzij de compacte constructie en borggroeven
• Beschermt tegen verontreinigingen en beperkt stilstand door interne vervuiling
• Maakt nasmering mogelijk zonder demontage, waardoor onderhoudswerkzaamheden worden beperkt
• Verlengt de levensduur dankzij de combinatie van afdichting en gecontroleerde smering

Toepassingen:
SKF-lagers van het type NNF ADA-2LSV worden toegepast in mechanische systemen waar radiale belastingen dominant zijn en de beschikbare inbouwruimte beperkt blijft. Ze worden vaak gebruikt in compacte reductoren, gesloten industriële transmissies en installaties die worden blootgesteld aan vervuilde omgevingen.
In snelheidsreductiesystemen helpen deze lagers assen te stabiliseren terwijl hoge belastingen afkomstig van tandwieloverbrengingen worden opgenomen. Daarnaast worden ze toegepast in industriële machines die een hoge radiale stijfheid en bescherming tegen verontreinigingen vereisen, zoals bepaalde productie- of hanteringsinstallaties.
Ook sectoren zoals de staalindustrie, de papierindustrie, de cementindustrie en zware hantering maken gebruik van dit type lager. De geïntegreerde afdichtingen en het nasmeersysteem zijn bijzonder geschikt voor omgevingen waar stof, vocht en trillingen permanent aanwezig zijn.

Sterke punten

- Very high radial load carrying capacity
- High radial stiffness
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x125x125 mm
Logistiek gewicht2540,4 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte60 mm
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r415000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr251000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 317,45 excl. BTW
/ stuk
€ 384,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen