Referenties
SKF:NU 1040 ML
Rubix:03042773
Fabrikant:360538
EAN:7316574080687

Productdetails : SKF NU 1040 ML CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Deze eenrijige cilinderlagers zijn ontworpen voor mechanismen met hoge radiale belastingen en thermische uitzettingen tijdens bedrijf. Ze zijn geschikt voor hoge toerentallen en kunnen in een breed scala aan toepassingen worden geïntegreerd.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring, waardoor de binnenring axiaal vrij kan bewegen in beide richtingen zonder opname van axiale belasting
• ML: eendelige, bewerkte messing vensterkooi, met hoge mechanische sterkte en geschikt voor hoge toerentallen
Kenmerken:
Het SKF cilinderlager van het type NU ML is ontworpen om hoge radiale belastingen te dragen met behoud van een laag wrijvingsniveau.
De constructie omvat twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring, waardoor de binnenring axiaal vrij kan bewegen in beide richtingen. Deze eigenschap beperkt interne spanningen als gevolg van thermische uitzetting van de as. De eendelige, bewerkte messing vensterkooi draagt bij aan de mechanische stabiliteit van het geheel.
Het scheidbare ontwerp vormt een belangrijk structureel voordeel. De binnenring kan onafhankelijk worden gemonteerd en gedemonteerd, wat interventies op locatie vereenvoudigt en vervanging mogelijk maakt zonder het volledige mechanisme te demonteren.
Onderhoud:
Dit lager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden en het toerental. Regelmatige smering beperkt slijtage en vermindert interne wrijving.
Periodieke controle van geluid, trillingen en temperatuur maakt het mogelijk tekenen van slijtage of afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Elke abnormale temperatuurstijging of verandering in gedrag moet aanleiding geven tot inspectie.
Reiniging van de componenten tijdens onderhoud voorkomt de introductie van abrasieve deeltjes. Het scheidbare ontwerp vergemakkelijkt deze werkzaamheden.
Belangrijkste voordelen:
• Vrije axiale verplaatsing: beperkt interne spanningen door thermische uitzetting
• Scheidbare binnenring: vereenvoudigt montage en demontage
• Lage interne wrijving: verlengt de levensduur
• Bewerkte messing vensterkooi: waarborgt stabiliteit bij hoge toerentallen
• Axiale compensatie: geschikt voor vrijlooplageropstellingen
Toepassingen:
Dit cilinderlager is geschikt voor toepassingen waar een vrijlooplager nodig is om lengteveranderingen van de as op te vangen. Deze configuratie komt vaak voor in systemen met aanzienlijke warmteontwikkeling of thermische cycli.
In industriële tandwielkasten wordt het doorgaans aan de vrijlooplagerzijde geplaatst om uitzetting van de as op te vangen zonder interne spanningen te genereren. In elektromotoren wordt dit type lager eveneens aan de vrije zijde toegepast om de thermische balans te verbeteren en de levensduur van componenten te verlengen.
Het wordt ook gebruikt in pompen, blowers en transmissies, waar radiale belastingen dominant zijn en axiale verplaatsingen noodzakelijk zijn. Specifieke toepassingen omvatten onder meer hoofdaslagers in windturbines en spoortractiemotoren, waar de combinatie van radiale robuustheid en axiale vrijheid bijdraagt aan de algehele betrouwbaarheid van het systeem.
Codering:
• NU: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring, waardoor de binnenring axiaal vrij kan bewegen in beide richtingen zonder opname van axiale belasting
• ML: eendelige, bewerkte messing vensterkooi, met hoge mechanische sterkte en geschikt voor hoge toerentallen
Kenmerken:
Het SKF cilinderlager van het type NU ML is ontworpen om hoge radiale belastingen te dragen met behoud van een laag wrijvingsniveau.
De constructie omvat twee schouders op de buitenring en geen schouder op de binnenring, waardoor de binnenring axiaal vrij kan bewegen in beide richtingen. Deze eigenschap beperkt interne spanningen als gevolg van thermische uitzetting van de as. De eendelige, bewerkte messing vensterkooi draagt bij aan de mechanische stabiliteit van het geheel.
Het scheidbare ontwerp vormt een belangrijk structureel voordeel. De binnenring kan onafhankelijk worden gemonteerd en gedemonteerd, wat interventies op locatie vereenvoudigt en vervanging mogelijk maakt zonder het volledige mechanisme te demonteren.
Onderhoud:
Dit lager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden en het toerental. Regelmatige smering beperkt slijtage en vermindert interne wrijving.
Periodieke controle van geluid, trillingen en temperatuur maakt het mogelijk tekenen van slijtage of afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Elke abnormale temperatuurstijging of verandering in gedrag moet aanleiding geven tot inspectie.
Reiniging van de componenten tijdens onderhoud voorkomt de introductie van abrasieve deeltjes. Het scheidbare ontwerp vergemakkelijkt deze werkzaamheden.
Belangrijkste voordelen:
• Vrije axiale verplaatsing: beperkt interne spanningen door thermische uitzetting
• Scheidbare binnenring: vereenvoudigt montage en demontage
• Lage interne wrijving: verlengt de levensduur
• Bewerkte messing vensterkooi: waarborgt stabiliteit bij hoge toerentallen
• Axiale compensatie: geschikt voor vrijlooplageropstellingen
Toepassingen:
Dit cilinderlager is geschikt voor toepassingen waar een vrijlooplager nodig is om lengteveranderingen van de as op te vangen. Deze configuratie komt vaak voor in systemen met aanzienlijke warmteontwikkeling of thermische cycli.
In industriële tandwielkasten wordt het doorgaans aan de vrijlooplagerzijde geplaatst om uitzetting van de as op te vangen zonder interne spanningen te genereren. In elektromotoren wordt dit type lager eveneens aan de vrije zijde toegepast om de thermische balans te verbeteren en de levensduur van componenten te verlengen.
Het wordt ook gebruikt in pompen, blowers en transmissies, waar radiale belastingen dominant zijn en axiale verplaatsingen noodzakelijk zijn. Specifieke toepassingen omvatten onder meer hoofdaslagers in windturbines en spoortractiemotoren, waar de combinatie van radiale robuustheid en axiale vrijheid bijdraagt aan de algehele betrouwbaarheid van het systeem.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x310x310 mm |
| Logistiek gewicht | 14050 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 570000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 440000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.856,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2.245,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen