Referenties
SKF:NU 312 ECJ/C3
Rubix:03049227
Fabrikant:16142
EAN:7316577652201

Productdetails : SKF NU 312 ECJ/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager van het type NU ECJ/C3 is ontworpen om hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd vrije axiale verplaatsing van de binnenring mogelijk te maken. De combinatie van een geperste stalen kooi en een verhoogde interne radiale speling maakt compensatie van thermische uitzettingen en strakke passingen mogelijk.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, waardoor vrije axiale verplaatsing van de binnenring in beide richtingen mogelijk is
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen voor een hoger radiaal draagvermogen en een gelijkmatigere verdeling van de belastingen
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen, die een evenwicht biedt tussen laag gewicht en hoge mechanische robuustheid
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling, geschikt voor thermische uitzettingen en strakke passingen
Kenmerken:
Het SKF cilinderlager van het type NU ECJ/C3 onderscheidt zich door een eenrijige constructie die is ontworpen voor hoge radiale belastingen. De afwezigheid van schouders op de binnenring maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, terwijl de schouders op de buitenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen.
Het geoptimaliseerde inwendige ontwerp bevordert een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, ondersteunt een stabiele werking en helpt tegelijkertijd het wrijvingsniveau laag te houden. De C3 speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen en strakke passingen te compenseren. Deze combinatie van eigenschappen draagt bij aan een langere levensduur, met name in toepassingen waar hoge toerentallen en dominante radiale belastingen voorkomen.
Daarnaast vereenvoudigt de demonteerbare constructie montagewerkzaamheden en maakt zij het mogelijk de binnenring afzonderlijk te demonteren zonder de volledige mechanische constructie uit elkaar te halen.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van het SKF NU ECJ/C3 cilinderlager. Regelmatig smeren helpt slijtage te beperken en warmteontwikkeling als gevolg van wrijving te verminderen. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op het toerental, de bedrijfstemperatuur en de gebruiksomgeving.
Periodieke controle maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren, zoals een toename van trillingen of geluidsniveau. Monitoring van de bedrijfstemperatuur helpt eveneens voortijdige degradatie te voorkomen. Reiniging van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen die de contactoppervlakken kunnen aantasten.
Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen dankzij vrije axiale verplaatsing van de binnenring
• Beperkt interne spanningen in constructies met een vrijlooplager
• Vermindert wrijvingsverliezen en ondersteunt een stabielere werking
• Verlengt de levensduur in toepassingen met hoge radiale belastingen
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie
Toepassingen:
Deze eenrijige cilinderlagers van SKF worden toegepast in mechanische systemen waar de as axiaal moet kunnen bewegen zonder extra spanningen te genereren. In industriële tandwielkasten worden ze vaak toegepast in de positie van vrijlooplager om thermische uitzettingen als gevolg van tandwieloverbrengingen te compenseren.
In elektromotoren wordt deze lagerserie doorgaans toegepast aan de vrije zijde om het thermisch beheer te verbeteren en de uitlijning van de as te behouden. Ook pompen en ventilatoren vormen geschikte toepassingen, vanwege thermische variaties en dominante radiale belastingen.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, waardoor vrije axiale verplaatsing van de binnenring in beide richtingen mogelijk is
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp, met meer en/of langere rollen voor een hoger radiaal draagvermogen en een gelijkmatigere verdeling van de belastingen
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen, die een evenwicht biedt tussen laag gewicht en hoge mechanische robuustheid
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaardspeling, geschikt voor thermische uitzettingen en strakke passingen
Kenmerken:
Het SKF cilinderlager van het type NU ECJ/C3 onderscheidt zich door een eenrijige constructie die is ontworpen voor hoge radiale belastingen. De afwezigheid van schouders op de binnenring maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, terwijl de schouders op de buitenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen.
Het geoptimaliseerde inwendige ontwerp bevordert een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, ondersteunt een stabiele werking en helpt tegelijkertijd het wrijvingsniveau laag te houden. De C3 speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen en strakke passingen te compenseren. Deze combinatie van eigenschappen draagt bij aan een langere levensduur, met name in toepassingen waar hoge toerentallen en dominante radiale belastingen voorkomen.
Daarnaast vereenvoudigt de demonteerbare constructie montagewerkzaamheden en maakt zij het mogelijk de binnenring afzonderlijk te demonteren zonder de volledige mechanische constructie uit elkaar te halen.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor een betrouwbare werking van het SKF NU ECJ/C3 cilinderlager. Regelmatig smeren helpt slijtage te beperken en warmteontwikkeling als gevolg van wrijving te verminderen. De keuze van het smeermiddel moet worden afgestemd op het toerental, de bedrijfstemperatuur en de gebruiksomgeving.
Periodieke controle maakt het mogelijk afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren, zoals een toename van trillingen of geluidsniveau. Monitoring van de bedrijfstemperatuur helpt eveneens voortijdige degradatie te voorkomen. Reiniging van de componenten tijdens onderhoudswerkzaamheden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen die de contactoppervlakken kunnen aantasten.
Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen dankzij vrije axiale verplaatsing van de binnenring
• Beperkt interne spanningen in constructies met een vrijlooplager
• Vermindert wrijvingsverliezen en ondersteunt een stabielere werking
• Verlengt de levensduur in toepassingen met hoge radiale belastingen
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie
Toepassingen:
Deze eenrijige cilinderlagers van SKF worden toegepast in mechanische systemen waar de as axiaal moet kunnen bewegen zonder extra spanningen te genereren. In industriële tandwielkasten worden ze vaak toegepast in de positie van vrijlooplager om thermische uitzettingen als gevolg van tandwieloverbrengingen te compenseren.
In elektromotoren wordt deze lagerserie doorgaans toegepast aan de vrije zijde om het thermisch beheer te verbeteren en de uitlijning van de as te behouden. Ook pompen en ventilatoren vormen geschikte toepassingen, vanwege thermische variaties en dominante radiale belastingen.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 1758 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 160000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 173000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,15 excl. BTW
/ stuk
€ 182,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
