Referenties
SKF:NJ 319 ECP
Rubix:03044149
Fabrikant:13974
EAN:7316577313386

Productdetails : SKF NJ 319 ECP CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze serie SKF eenrijige cilinderlagers is ontworpen voor transmissietoepassingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen. De NJ-constructie vereenvoudigt de montage en zorgt voor een gecontroleerde axiale positionering.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger radiaal draagvermogen en een verbeterde lastverdeling
• P: polyamide 6.6 kooi, versterkt met glasvezel en geleid door de rollen. Vermindert de roterende massa en bevordert een stille werking
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen met beperkte wrijving. De twee schouders op de buitenring en de schouder op de binnenring maken axiale geleiding in één richting mogelijk, wat bijdraagt aan een stabiele positionering van de as.
De inwendige constructie zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de belastingen en draagt bij aan een langere levensduur. Het logaritmische rolprofiel beperkt randspanningen en maakt het lager minder gevoelig voor uitlijnfouten. De demonteerbare constructie vormt een belangrijk kenmerk van deze SKF-serie. De binnenring kan in één richting vrij axiaal worden verschoven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit vereenvoudigt demontage, inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Bij slijtage of beschadiging kan de binnenring afzonderlijk worden vervangen zonder het volledige lager te vernieuwen.
De met glasvezelversterkte polyamide kooi, geleid door de rollen, verlaagt de roterende massa. Dit bevordert snelle acceleraties, gecontroleerde vertragingen en een stabiele werking bij hoge toerentallen. Daarnaast draagt deze constructie bij aan een lager geluidsniveau. Ondanks het lagere gewicht blijft de constructie mechanisch stabiel tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is noodzakelijk om een efficiënte smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen te behouden. Het gebruik van vet of olie die compatibel is met de bedrijfsomstandigheden helpt slijtage en wrijving te beperken. Regelmatige controle van het smeerniveau wordt aanbevolen, vooral bij hoge belastingen of hoge toerentallen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt de demonteerbare constructie demontage, reiniging, visuele inspectie en hermontage.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau vormt een betrouwbare indicator voor de lagerconditie. Ongewone veranderingen kunnen wijzen op uitlijnfouten, onvoldoende smering of verontreiniging. Reiniging van de componenten moet worden uitgevoerd met geschikte producten om de functionele oppervlakken te beschermen.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bedrijfstemperatuur. De polyamide kooi is gevoeliger voor hoge temperaturen, waardoor de voorgeschreven bedrijfsomstandigheden moeten worden gerespecteerd om de duurzaamheid van het lager te waarborgen.
Belangrijkste voordelen:
• Beperkt interne spanningen dankzij een geoptimaliseerde lastverdeling
• Draagt bij aan een stabiele asgeleiding dankzij axiale positionering in één richting
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie
• Ondersteunt een stille werking in toepassingen met hoge toerentallen
Toepassingen:
Dit SKF eenrijige cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waar hoge toerentallen en structurele stijfheid vereist zijn. Het wordt vaak gebruikt in mechanische transmissies waar gedeeltelijke axiale geleiding van de as noodzakelijk is.
In industriële tandwielkasten draagt dit lager bij aan een stabiele asgeleiding, terwijl thermische uitzettingen gecontroleerd kunnen worden opgevangen. Ook reductoren profiteren van de gelijkmatige lastverdeling en de beperking van interne spanningen.
Daarnaast wordt dit type lager toegepast in elektromotoren en andere roterende systemen waar een stille en stabiele werking bij hoge toerentallen vereist is. Het is eveneens geschikt voor machineassen waarbij unidirectionele axiale geleiding en een hoog draagvermogen essentieel zijn.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen, voor een hoger radiaal draagvermogen en een verbeterde lastverdeling
• P: polyamide 6.6 kooi, versterkt met glasvezel en geleid door de rollen. Vermindert de roterende massa en bevordert een stille werking
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen met beperkte wrijving. De twee schouders op de buitenring en de schouder op de binnenring maken axiale geleiding in één richting mogelijk, wat bijdraagt aan een stabiele positionering van de as.
De inwendige constructie zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de belastingen en draagt bij aan een langere levensduur. Het logaritmische rolprofiel beperkt randspanningen en maakt het lager minder gevoelig voor uitlijnfouten. De demonteerbare constructie vormt een belangrijk kenmerk van deze SKF-serie. De binnenring kan in één richting vrij axiaal worden verschoven en van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit vereenvoudigt demontage, inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Bij slijtage of beschadiging kan de binnenring afzonderlijk worden vervangen zonder het volledige lager te vernieuwen.
De met glasvezelversterkte polyamide kooi, geleid door de rollen, verlaagt de roterende massa. Dit bevordert snelle acceleraties, gecontroleerde vertragingen en een stabiele werking bij hoge toerentallen. Daarnaast draagt deze constructie bij aan een lager geluidsniveau. Ondanks het lagere gewicht blijft de constructie mechanisch stabiel tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Een aangepaste smering is noodzakelijk om een efficiënte smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen te behouden. Het gebruik van vet of olie die compatibel is met de bedrijfsomstandigheden helpt slijtage en wrijving te beperken. Regelmatige controle van het smeerniveau wordt aanbevolen, vooral bij hoge belastingen of hoge toerentallen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt de demonteerbare constructie demontage, reiniging, visuele inspectie en hermontage.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau vormt een betrouwbare indicator voor de lagerconditie. Ongewone veranderingen kunnen wijzen op uitlijnfouten, onvoldoende smering of verontreiniging. Reiniging van de componenten moet worden uitgevoerd met geschikte producten om de functionele oppervlakken te beschermen.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bedrijfstemperatuur. De polyamide kooi is gevoeliger voor hoge temperaturen, waardoor de voorgeschreven bedrijfsomstandigheden moeten worden gerespecteerd om de duurzaamheid van het lager te waarborgen.
Belangrijkste voordelen:
• Beperkt interne spanningen dankzij een geoptimaliseerde lastverdeling
• Draagt bij aan een stabiele asgeleiding dankzij axiale positionering in één richting
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de demonteerbare constructie
• Ondersteunt een stille werking in toepassingen met hoge toerentallen
Toepassingen:
Dit SKF eenrijige cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waar hoge toerentallen en structurele stijfheid vereist zijn. Het wordt vaak gebruikt in mechanische transmissies waar gedeeltelijke axiale geleiding van de as noodzakelijk is.
In industriële tandwielkasten draagt dit lager bij aan een stabiele asgeleiding, terwijl thermische uitzettingen gecontroleerd kunnen worden opgevangen. Ook reductoren profiteren van de gelijkmatige lastverdeling en de beperking van interne spanningen.
Daarnaast wordt dit type lager toegepast in elektromotoren en andere roterende systemen waar een stille en stabiele werking bij hoge toerentallen vereist is. Het is eveneens geschikt voor machineassen waarbij unidirectionele axiale geleiding en een hoog draagvermogen essentieel zijn.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 6297,8 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 390000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 390000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 596,85 excl. BTW
/ stuk
€ 722,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
