SKF NJ 2204 ECP/VB021 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NJ 2204 ECP/VB021
Rubix:03474767
Fabrikant:13389
EAN:7316570880267
SKF NJ 2204 ECP/VB021 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NJ 2204 ECP/VB021 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Hoge radiale belastingen, gecontroleerde axiale positionering en lage wrijving: deze serie SKF cilinderlagers biedt een betrouwbare oplossing voor de eisen van zwaar belaste mechanische systemen. De constructie combineert stabiliteit en draagvermogen voor transmissiesystemen die worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen.

Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen
• P: met glasvezelversterkte polyamide kooi, geleid door de rollen
• VB021: specifieke uitvoering gedefinieerd door SKF voor een bepaalde toepassing

Kenmerken:
De constructie met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen, terwijl tegelijkertijd axiale positionering in één richting wordt gewaarborgd. Deze opbouw maakt bovendien mogelijk dat de as zich in één richting axiaal ten opzichte van het lagerhuis kan verplaatsen, wat helpt thermische uitzettingen op te vangen. In bepaalde constructies kunnen deze lagers worden gecombineerd met andere lagertypes om axiale belastingen in beide richtingen op te nemen.
De geoptimaliseerde inwendige constructie, gecombineerd met een groter aantal rollen of langere rollende elementen, verbetert de lastverdeling en verhoogt het radiale draagvermogen. Het logaritmische rolprofiel beperkt spanningsconcentraties aan de roleinden en vermindert de gevoeligheid voor uitlijnfouten. De hoogwaardige afwerking van de contactoppervlakken bevordert de vorming van een hydrodynamische smeerfilm, waardoor wrijving wordt beperkt. Dit lager is demonteerbaar opgebouwd, waarbij de binnenring in één richting vrij axiaal kan worden verschoven en van de overige lagercomponenten kan worden gescheiden. Dit ontwerp vereenvoudigt montage, demontage en onderhoudsinspecties aanzienlijk.

Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel om de prestaties van dit SKF cilinderlager te behouden en slijtage van de contactoppervlakken te beperken. Het smeermiddel moet worden gekozen op basis van de bedrijfsomstandigheden, met name van het toerental, de belasting en de temperatuur.
Regelmatige monitoring van geluidsniveau en trillingen maakt het mogelijk beginnende afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Ook de zuiverheid van het smeermiddel en van de werkomgeving moet zorgvuldig worden bewaakt om de binnendringing van vaste deeltjes te voorkomen. De polyamide kooi vereist bovendien dat de bedrijfstemperatuur onder 120 °C blijft om haar mechanische eigenschappen te behouden.

Belangrijkste voordelen:
• Vergemakkelijkt de compensatie van thermische uitzettingen dankzij axiale bewegingsvrijheid in één richting
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de demonteerbare constructie
• Verlengt de levensduur door randspanningen en de effecten van uitlijnfouten te beperken
• Ondersteunt een stille werking en hoge toerentallen dankzij de polyamide kooi

Toepassingen:
Deze serie SKF cilinderlagers wordt toegepast in mechanische systemen waar unidirectionele axiale geleiding vereist is. Ze worden onder meer gebruikt in tandwielkasten en mechanische transmissies, waar ze bijdragen aan een gedeeltelijke axiale positionering van de as.
Daarnaast zijn deze lagers geschikt voor assen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen in industriële reductoren of elektromotoren. In combinatie met een geschikte HJ-ring kan de constructie ook axiale positionering in de tegenovergestelde richting mogelijk maken wanneer de toepassing dit vereist.
In systemen die worden blootgesteld aan thermische variaties van de as of aan uitlijningsgevoelige omstandigheden bieden de axiale bewegingsvrijheid en het logaritmische rolprofiel een hogere bedrijfszekerheid en een grotere tolerantie tijdens bedrijf.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x47x47 mm
Logistiek gewicht143 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokerstaal
Referentietoerental17000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r27500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 103,20 excl. BTW
/ stuk
€ 124,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen