Referenties
SKF:RNU 1017 MA
Rubix:03053810
Fabrikant:21437
EAN:7316577727824



Productdetails : SKF RNU 1017 MA CILINDERLAGER BUITENRING
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 779 g |
| Binnendiameter | 96,5 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 78000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,40 excl. BTW
/ stuk
€ 453,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
