Referenties
SKF:NCF 2938 CV/C3
Rubix:03474721
Fabrikant:212479
EAN:7316572319888

Productdetails : SKF NCF 2938 CV/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6571 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 780000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 440000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 809,74 excl. BTW
/ stuk
€ 979,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen