Referenties
SKF:NNF 5004 ADB-2LSV
Rubix:03475011
Fabrikant:230849
EAN:7316572523537

Productdetails : SKF NNF 5004 ADB-2LSV CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF tweerijige volrollige cilinderlager is ontworpen voor toepassingen waar een hoge radiale belastingsdichtheid en een compacte inbouw gelijktijdig vereist zijn. Dankzij geïntegreerde afdichtingen en het ingebouwde nasmeersysteem is dit lager ontwikkeld voor zware bedrijfsomstandigheden met minimale onderhoudsinterventies.
Codering:
• NNF: tweerijig volrollig cilinderlager; compacte constructie, hoog radiaal draagvermogen, geschikt voor gematigde toerentallen
• ADB: aangepaste groef voor een borgring en een tweedelige binnenring
• 2LS: polyurethaanafdichtingen (AU) aan beide zijden; bescherming tegen stof en vloeistofspatten
• V: volrollige uitvoering zonder kooi; maximaal aantal rollen voor een maximaal radiaal draagvermogen
Kenmerken:
De tweerijige, volrollige constructie zonder kooi maakt integratie van een maximaal aantal rollen mogelijk, waardoor dit lager van SKF een bijzonder hoge radiale stijfheid en een zeer hoog draagvermogen biedt. De binnenring bestaat uit twee delen en is voorzien van drie schouders, terwijl de buitenring beschikt over een centrale schouder. Deze geometrie maakt bidirectionele axiale positionering van de as mogelijk, een belangrijke eigenschap in constructies die worden blootgesteld aan wisselende axiale belastingen. De buitenring is bovendien voorzien van twee groeven voor borgveren. Deze vereenvoudigen de montage en helpen de totale axiale inbouwruimte van de constructie te beperken.
De polyurethaanafdichtingen aan beide zijden beschermen het lager tegen vaste verontreinigingen en vloeistofspatten. Het geïntegreerde nasmeersysteem maakt het mogelijk vet toe te voegen zonder demontage, waardoor onderhoudsintervallen worden verlengd en de bedrijfsomstandigheden op lange termijn stabiel blijven.
Onderhoud:
Dit lager wordt voorgesmeerd geleverd. Dankzij het geïntegreerde nasmeersysteem kan tijdens bedrijf extra vet worden toegevoegd zonder demontage, wat vooral wordt aanbevolen in omgevingen met hoge temperaturen, zware belastingen of continue trillingen. Nasmering moet worden uitgevoerd met een vet dat compatibel is met de polyurethaanafdichtingen en geschikt is voor het vereiste bedrijfstemperatuurbereik.
Tijdens periodieke inspecties moet bijzondere aandacht worden besteed aan abnormaal geluidsniveau en trillingen, aangezien deze kunnen wijzen op voortijdige slijtage van de rollen of degradatie van het smeermiddel. De bedrijfstemperatuur moet binnen de door SKF gespecificeerde grenzen blijven. Een abnormale temperatuurstijging vormt een belangrijk waarschuwingssignaal. Externe reiniging van het gemonteerde lager moet worden uitgevoerd met producten die compatibel zijn met polyurethaanafdichtingen, waarbij agressieve oplosmiddelen moeten worden vermeden. Bij vervanging wordt aanbevolen de toestand van de as- en lagerhuispassingen evenals de uitlijning te controleren vóór hermontage.
Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden uitgerust met polyurethaanafdichtingen (AU), aangeduid met het suffix 2LS. Polyurethaan biedt een goede weerstand tegen slijtage en lichte vloeistofspatten, waardoor deze afdichting bijzonder geschikt is voor verontreinigde industriële omgevingen. De afdichtingen helpen het smeermiddel op zijn plaats te houden en beperken het binnendringen van stof en vaste deeltjes in de loopbanen.
Daartegenover staat dat de aanwezigheid van deze afdichtingen het wrijvingsmoment licht verhoogt en het maximaal toelaatbare toerental verlaagt in vergelijking met open lagers of lagers met beschermschijven. Hiermee moet rekening worden gehouden bij thermische dimensionering en toerentalberekeningen.
Belangrijkste voordelen:
• De tweerijige, volrollige constructie zonder kooi maakt het mogelijk zeer hoge radiale belastingen op te nemen binnen een beperkte axiale inbouwruimte
• Bidirectionele axiale positionering vereenvoudigt de constructie van mechanische samenstellingen
• Borggroeven in de buitenring vereenvoudigen montage en positionering
• De tweedelige binnenring biedt meer flexibiliteit bij montage in moeilijk toegankelijke constructies
• Nasmering zonder demontage beperkt stilstandtijden en stabiliseert onderhoudsintervallen
• Geïntegreerde polyurethaanafdichtingen beschermen het lager in stoffige of vochtige omgevingen
Toepassingen:
Dit tweerijige volrollige cilinderlager van SKF wordt toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en gematigde toerentallen, waarbij een beperkte axiale inbouwruimte een belangrijke ontwerpvoorwaarde is. Compacte industriële reductoren, met name geïntegreerd in werktuigmachines, zware transportbandsystemen of continue productie-installaties, vormen typische toepassingsgebieden.
In sectoren zoals de staalindustrie, papierindustrie en cementindustrie worden assen van walsinstallaties, brekers en mengsystemen blootgesteld aan herhaalde radiale schokken en sterk verontreinigde omgevingen. De hoge radiale stijfheid en de geïntegreerde afdichtingen beantwoorden rechtstreeks aan deze praktijkomstandigheden. Ook aandrijflijnen van industriële pompen, compressoren met gematigde toerentallen en hijslieren profiteren van de bidirectionele axiale positionering, waardoor de as zonder extra borgcomponenten stabiel blijft. In zware landbouwmachines en bouwmaterieel verlengt de mogelijkheid tot nasmering zonder demontage de operationele levensduur aanzienlijk tussen geplande onderhoudsinterventies.
Codering:
• NNF: tweerijig volrollig cilinderlager; compacte constructie, hoog radiaal draagvermogen, geschikt voor gematigde toerentallen
• ADB: aangepaste groef voor een borgring en een tweedelige binnenring
• 2LS: polyurethaanafdichtingen (AU) aan beide zijden; bescherming tegen stof en vloeistofspatten
• V: volrollige uitvoering zonder kooi; maximaal aantal rollen voor een maximaal radiaal draagvermogen
Kenmerken:
De tweerijige, volrollige constructie zonder kooi maakt integratie van een maximaal aantal rollen mogelijk, waardoor dit lager van SKF een bijzonder hoge radiale stijfheid en een zeer hoog draagvermogen biedt. De binnenring bestaat uit twee delen en is voorzien van drie schouders, terwijl de buitenring beschikt over een centrale schouder. Deze geometrie maakt bidirectionele axiale positionering van de as mogelijk, een belangrijke eigenschap in constructies die worden blootgesteld aan wisselende axiale belastingen. De buitenring is bovendien voorzien van twee groeven voor borgveren. Deze vereenvoudigen de montage en helpen de totale axiale inbouwruimte van de constructie te beperken.
De polyurethaanafdichtingen aan beide zijden beschermen het lager tegen vaste verontreinigingen en vloeistofspatten. Het geïntegreerde nasmeersysteem maakt het mogelijk vet toe te voegen zonder demontage, waardoor onderhoudsintervallen worden verlengd en de bedrijfsomstandigheden op lange termijn stabiel blijven.
Onderhoud:
Dit lager wordt voorgesmeerd geleverd. Dankzij het geïntegreerde nasmeersysteem kan tijdens bedrijf extra vet worden toegevoegd zonder demontage, wat vooral wordt aanbevolen in omgevingen met hoge temperaturen, zware belastingen of continue trillingen. Nasmering moet worden uitgevoerd met een vet dat compatibel is met de polyurethaanafdichtingen en geschikt is voor het vereiste bedrijfstemperatuurbereik.
Tijdens periodieke inspecties moet bijzondere aandacht worden besteed aan abnormaal geluidsniveau en trillingen, aangezien deze kunnen wijzen op voortijdige slijtage van de rollen of degradatie van het smeermiddel. De bedrijfstemperatuur moet binnen de door SKF gespecificeerde grenzen blijven. Een abnormale temperatuurstijging vormt een belangrijk waarschuwingssignaal. Externe reiniging van het gemonteerde lager moet worden uitgevoerd met producten die compatibel zijn met polyurethaanafdichtingen, waarbij agressieve oplosmiddelen moeten worden vermeden. Bij vervanging wordt aanbevolen de toestand van de as- en lagerhuispassingen evenals de uitlijning te controleren vóór hermontage.
Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden uitgerust met polyurethaanafdichtingen (AU), aangeduid met het suffix 2LS. Polyurethaan biedt een goede weerstand tegen slijtage en lichte vloeistofspatten, waardoor deze afdichting bijzonder geschikt is voor verontreinigde industriële omgevingen. De afdichtingen helpen het smeermiddel op zijn plaats te houden en beperken het binnendringen van stof en vaste deeltjes in de loopbanen.
Daartegenover staat dat de aanwezigheid van deze afdichtingen het wrijvingsmoment licht verhoogt en het maximaal toelaatbare toerental verlaagt in vergelijking met open lagers of lagers met beschermschijven. Hiermee moet rekening worden gehouden bij thermische dimensionering en toerentalberekeningen.
Belangrijkste voordelen:
• De tweerijige, volrollige constructie zonder kooi maakt het mogelijk zeer hoge radiale belastingen op te nemen binnen een beperkte axiale inbouwruimte
• Bidirectionele axiale positionering vereenvoudigt de constructie van mechanische samenstellingen
• Borggroeven in de buitenring vereenvoudigen montage en positionering
• De tweedelige binnenring biedt meer flexibiliteit bij montage in moeilijk toegankelijke constructies
• Nasmering zonder demontage beperkt stilstandtijden en stabiliseert onderhoudsintervallen
• Geïntegreerde polyurethaanafdichtingen beschermen het lager in stoffige of vochtige omgevingen
Toepassingen:
Dit tweerijige volrollige cilinderlager van SKF wordt toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en gematigde toerentallen, waarbij een beperkte axiale inbouwruimte een belangrijke ontwerpvoorwaarde is. Compacte industriële reductoren, met name geïntegreerd in werktuigmachines, zware transportbandsystemen of continue productie-installaties, vormen typische toepassingsgebieden.
In sectoren zoals de staalindustrie, papierindustrie en cementindustrie worden assen van walsinstallaties, brekers en mengsystemen blootgesteld aan herhaalde radiale schokken en sterk verontreinigde omgevingen. De hoge radiale stijfheid en de geïntegreerde afdichtingen beantwoorden rechtstreeks aan deze praktijkomstandigheden. Ook aandrijflijnen van industriële pompen, compressoren met gematigde toerentallen en hijslieren profiteren van de bidirectionele axiale positionering, waardoor de as zonder extra borgcomponenten stabiel blijft. In zware landbouwmachines en bouwmaterieel verlengt de mogelijkheid tot nasmering zonder demontage de operationele levensduur aanzienlijk tussen geplande onderhoudsinterventies.
Sterke punten
- Very high radial load carrying capacity
- High radial stiffness
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- High radial stiffness
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 193,2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,16 excl. BTW
/ stuk
€ 382,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen