Referenties
SKF:N 317 ECM/C3
Rubix:03800168
Fabrikant:12606
EAN:7316576624278



Productdetails : SKF N 317 ECM/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Het SKF cilinderrollager type N XXX ECM/C3 is ontworpen voor mechanische toepassingen met hoge radiale belastingen. Het geoptimaliseerde inwendige ontwerp maakt een werking bij hoge toerentallen mogelijk en vereenvoudigt de montage.
Codering:
• N: eenrijig lager met twee schouders op de binnenring en geen op de buitenring, waardoor axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is. Voorzien van een borgringgroef op de buitenring (snap ring groove)
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp (meer of langere rollen) voor een betere lastverdeling
• M: massieve messing kooi voor mechanische robuustheid en stabiliteit tijdens gebruik
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard, geschikt voor perspassingen of thermische uitzetting
Kenmerken:
Het SKF cilinderrollager type N ECM/C3 is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen met beperkte energieverliezen door wrijving. De eenrijige constructie, gecombineerd met een geoptimaliseerd intern ontwerp, zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen over de rollende elementen.
De twee schouders op de binnenring, in combinatie met een vrijloopbuitenring, maken axiale verplaatsingen van de as in beide richtingen mogelijk. Deze configuratie is geschikt voor toepassingen met thermische variaties of uitlijningsafwijkingen.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage en maakt het mogelijk de buitenring te vervangen zonder ingrijpende interventie op het geheel. De massieve messing kooi stabiliseert de geleiding, met name bij hoge belastingen en toerentallen.
Onderhoud:
Dit type lager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, of het nu gaat om smering met vet of met olie. Het behoud van een stabiele smeerfilm beperkt slijtage en vermindert oververhitting.
Regelmatige controle van het smeermiddelniveau en de conditie ervan helpt degradatie tijdig te detecteren. Verontreinigingen moeten worden vermeden om de contactoppervlakken te beschermen. Monitoring van trillingen en geluid vormt een betrouwbare indicator voor de lagerconditie. Een abnormale toename kan wijzen op onvoldoende smering, uitlijnfouten of interne slijtage.
De bedrijfstemperatuur moet binnen een bereik blijven dat compatibel is met het smeermiddel en de lagercomponenten. Periodieke inspecties maken een snelle detectie van afwijkingen mogelijk en dragen bij aan een langere levensduur.
Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op in toepassingen met zware mechanische belasting
• Maakt axiale verplaatsingen in beide richtingen mogelijk, ideaal voor het opvangen van thermische uitzetting van lange assen
• Beperkt wrijvingsverliezen en reduceert warmteontwikkeling bij continu gebruik
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij demonteerbare constructie
• Biedt hoge stabiliteit bij hoge toerentallen dankzij massieve messing kooi
Toepassingen:
Het SKF cilinderrollager type N ECM/C3 wordt toegepast in systemen waar radiale belastingen domineren en axiale bewegingsvrijheid vereist is. Het is bijzonder geschikt als vrijlooplager in lange assen, waar temperatuurvariaties uitzetting veroorzaken.
In industriële elektromotoren draagt dit type lager bij aan een nauwkeurige geleiding van de as, terwijl interne spanningen door passingen worden beperkt. Ook in transmissiesystemen, zoals reductoren en aandrijvingen, wordt deze configuratie gebruikt om hoge radiale belastingen op te nemen met behoud van axiale flexibiliteit.
Daarnaast wordt het toegepast in uiteenlopende mechanische installaties, zoals productielijnen, machinegereedschappen en transportsystemen, waar betrouwbare geleiding en onderhoudsgemak essentieel zijn.
Codering:
• N: eenrijig lager met twee schouders op de binnenring en geen op de buitenring, waardoor axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk is. Voorzien van een borgringgroef op de buitenring (snap ring groove)
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp (meer of langere rollen) voor een betere lastverdeling
• M: massieve messing kooi voor mechanische robuustheid en stabiliteit tijdens gebruik
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard, geschikt voor perspassingen of thermische uitzetting
Kenmerken:
Het SKF cilinderrollager type N ECM/C3 is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen met beperkte energieverliezen door wrijving. De eenrijige constructie, gecombineerd met een geoptimaliseerd intern ontwerp, zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen over de rollende elementen.
De twee schouders op de binnenring, in combinatie met een vrijloopbuitenring, maken axiale verplaatsingen van de as in beide richtingen mogelijk. Deze configuratie is geschikt voor toepassingen met thermische variaties of uitlijningsafwijkingen.
De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage en maakt het mogelijk de buitenring te vervangen zonder ingrijpende interventie op het geheel. De massieve messing kooi stabiliseert de geleiding, met name bij hoge belastingen en toerentallen.
Onderhoud:
Dit type lager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, of het nu gaat om smering met vet of met olie. Het behoud van een stabiele smeerfilm beperkt slijtage en vermindert oververhitting.
Regelmatige controle van het smeermiddelniveau en de conditie ervan helpt degradatie tijdig te detecteren. Verontreinigingen moeten worden vermeden om de contactoppervlakken te beschermen. Monitoring van trillingen en geluid vormt een betrouwbare indicator voor de lagerconditie. Een abnormale toename kan wijzen op onvoldoende smering, uitlijnfouten of interne slijtage.
De bedrijfstemperatuur moet binnen een bereik blijven dat compatibel is met het smeermiddel en de lagercomponenten. Periodieke inspecties maken een snelle detectie van afwijkingen mogelijk en dragen bij aan een langere levensduur.
Belangrijkste voordelen:
• Neemt hoge radiale belastingen op in toepassingen met zware mechanische belasting
• Maakt axiale verplaatsingen in beide richtingen mogelijk, ideaal voor het opvangen van thermische uitzetting van lange assen
• Beperkt wrijvingsverliezen en reduceert warmteontwikkeling bij continu gebruik
• Vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij demonteerbare constructie
• Biedt hoge stabiliteit bij hoge toerentallen dankzij massieve messing kooi
Toepassingen:
Het SKF cilinderrollager type N ECM/C3 wordt toegepast in systemen waar radiale belastingen domineren en axiale bewegingsvrijheid vereist is. Het is bijzonder geschikt als vrijlooplager in lange assen, waar temperatuurvariaties uitzetting veroorzaken.
In industriële elektromotoren draagt dit type lager bij aan een nauwkeurige geleiding van de as, terwijl interne spanningen door passingen worden beperkt. Ook in transmissiesystemen, zoals reductoren en aandrijvingen, wordt deze configuratie gebruikt om hoge radiale belastingen op te nemen met behoud van axiale flexibiliteit.
Daarnaast wordt het toegepast in uiteenlopende mechanische installaties, zoals productielijnen, machinegereedschappen en transportsystemen, waar betrouwbare geleiding en onderhoudsgemak essentieel zijn.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5240 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 335000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 340000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 940,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.137,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen