SKF NJ 2317 ECML/P64/VQ015 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NJ 2317 ECML/P64VQ015
Rubix:03800227
Fabrikant:46334
EAN:7316570913217
SKF NJ 2317 ECML/P64/VQ015 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NJ 2317 ECML/P64/VQ015 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7614 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Type lagerspelingc4
Afdichtingopen
Referentietoerental4000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r490000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr455000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 1.039,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.257,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen