SKF NU 1011 ECML/P63L CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NU 1011 ECML/P63L
Rubix:03800297
Fabrikant:306593
EAN:7316573409243
SKF NU 1011 ECML/P63L CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NU 1011 ECML/P63L CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht450,8 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Referentietoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65500 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 279,05 excl. BTW
/ stuk
€ 337,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen