Referenties
SKF:NU 206 ECML/C3S1
Rubix:03800328
Fabrikant:125602
EAN:7316571496597

Productdetails : SKF NU 206 ECML/C3S1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 237 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,38 excl. BTW
/ stuk
€ 196,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
