Referenties
SKF:RNU 1014 ML
Rubix:03800117
Fabrikant:21435
EAN:7316570643114



Productdetails : SKF RNU 1014 ML CILINDERLAGER BUITENRING
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 534,8 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56100 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,34 excl. BTW
/ stuk
€ 151,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
