SKF NU 256 MA CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollager, eenrijig, messing kooi SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:NU 256 MA
Rubix:03476965
EAN:7316570531671

Productdetails : SKF NU 256 MA CILINDERLAGER EENRIJIG
SKF cilinderrollagers zijn verkrijgbaar in vele ontwerpen, series en maten. De belangrijkste ontwerpverschillen tussen de lagers die in deze sectie worden voorgesteld zijn: - het aantal rijen rollen (één, twee of vier) - het type koker (met, zonder of speciale ontwerpen) - de lagers met koker zijn geschikt voor zware radiale beladingen, grote versnellingen en hoge snelheden. - Volledig complementaire lagers (zonder koker) maken gebruik van een maximum aantal rollen en zijn daarom geschikt voor zeer zware radiale belastingen bij matige snelheden. - SKF hoge capaciteit cilinderrollagers combineren de hoge belastingsdraagkracht van een volledige complementaire lager met het hoge snelheidsvermogen van een lager met koker. - de configuratie van de binnen- en buitenringflenzen (positie en aantal geleidingsflenzen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 71800 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.465,88 excl. BTW
/ stuk
€ 12.663,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
