FAG NUP 238 E/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderrollager NUP2..-E

Zie technische informatie

Referenties

FAG:NUP238-E-M1-C3
Rubix:03038092
Fabrikant:0167413820030
EAN:4012801336819
FAG NUP 238 E/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NUP 238 E/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG NUP-E-M1-C3 cilinderlager is ontworpen voor toepassingen als vastlager en combineert de opname van hoge radiale belastingen met axiale positionering van de as in beide richtingen. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, terwijl de verhoogde interne radiale speling geschikt is voor nauwe passingen en thermische uitzettingen.

Codering:
• NUP: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring één vaste schouder, aangevuld met een losse hoekring. Hierdoor kunnen axiale belastingen in beide richtingen worden opgenomen en wordt de as axiaal gepositioneerd.
• E: uitvoering met verhoogde draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• M1: tweedelige, geklonken messing kooi, geleid op de rollen.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan de normale speling, geschikt voor nauwe passingen en thermische uitzettingen.

Kenmerken:
Dit FAG lager behoort tot de NUP serie en vervult daardoor een dubbele functie: het neemt hoge radiale belastingen op en zorgt tegelijkertijd voor een beperkte axiale geleiding in beide richtingen. Dankzij deze combinatie fungeert het als een volwaardig vastlager dat de volledige axiale positionering van de as in het lagerhuis kan verzorgen.
De buitenring is voorzien van twee schouders, terwijl de binnenring beschikt over één vaste schouder en één losse hoekring. Deze constructie maakt het lager scheidbaar. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, waardoor de mechanische belasting op de rollen en de kooi tijdens het monteren wordt beperkt. Bij demontage kunnen de twee delen zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden nadat de losse hoekring is verwijderd.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de radiale draagcapaciteit verhoogt ten opzichte van de standaarduitvoering. De M1 messingkooi, opgebouwd uit twee delen die door warmklinken zijn samengevoegd, geleidt de rollen nauwkeurig. Messing zorgt voor een goede warmteafvoer en biedt bovendien een hoge bestendigheid tegen corrosie en hoge temperaturen. De C3 interne speling, die hoger is dan de normale speling, compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen tijdens bedrijf en beperkt zo het risico op een te hoge interne voorspanning.

Onderhoud:
Dankzij de demonteerbare constructie worden periodieke onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd. Nadat de losse hoekring is verwijderd, zijn de rolelementen en de loopbanen toegankelijk voor een visuele inspectie van de toestand van de rollen, de slijtage van de loopbanen en de aanwezigheid van indrukken of afschilfering.
Ook het reinigen van de loopvlakken kan worden uitgevoerd zonder de volledige as te demonteren, waardoor de onderhoudstijd wordt verkort. Na het reinigen kan het lager opnieuw worden gesmeerd met een vet dat is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur, toerental en belasting. Overmatig smeren moet worden vermeden, omdat dit een stijging van de interne temperatuur kan veroorzaken.
Regelmatige controle van de lagertemperatuur, het geluidsniveau en de trillingen maakt het mogelijk eventuele beschadigingen vroegtijdig op te sporen. Een ongebruikelijke stijging wijst doorgaans op onvoldoende smering, verontreiniging of beginnende slijtage van de loopbanen.

Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigde montage dankzij de mogelijkheid om de binnenring afzonderlijk te monteren.
• Gemakkelijke demontage met beperkte extractiekrachten, waardoor de pasvlakken van as en lagerhuis worden beschermd.
• Draagt bij aan een stabiele werking dankzij de C3 radiale speling, die geschikt is voor thermische uitzettingen.
• Bevordert de warmteafvoer en de temperatuurbestendigheid dankzij de messing kooi.

Toepassingen:
Dit type lager wordt gebruikt als vastlager in installaties waar een nauwkeurige axiale geleiding en een hoge radiale draagcapaciteit vereist zijn. Het wordt onder meer toegepast in industriële aandrijvingen, waar de as in beide richtingen axiaal moet worden gepositioneerd. In de zware industrie, zoals de staalindustrie, de cementindustrie, transportsystemen en walserijen, zijn de hoge radiale draagcapaciteit en de goede warmteafvoer bijzonder waardevolle eigenschappen.
Dit lager wordt eveneens toegepast in reductoren, elektromotoren en andere aandrijfsystemen die worden blootgesteld aan thermische uitzettingen. Dankzij de scheidbare constructie is het bijzonder geschikt voor installaties die regelmatig onderhoud vereisen, zoals continue productie-installaties en machines in de zware industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x340x340 mm
Logistiek gewicht23503 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte55 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental1720 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r930000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr680000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84825000
3.167,27 excl. BTW
/ stuk
3.832,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen