Referenties
FAG:NNU4926-S-M-SP-C3
Rubix:03180091
Fabrikant:0192329420030
EAN:4026677140906

Productdetails : FAG NNU 4926 S/M/SP/C3 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-M-SP, non-locating bearing, double row, separable, with cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3892 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 385000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.472,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2.991,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
