INA SL 18 1848 E/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollagers SL1818
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:SL181848-E-BR
Rubix:03119538
Fabrikant:0153818460000
EAN:4012802514483

Documenten
Productdetails : INA SL 18 1848 E/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x300x300 mm |
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 870 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 490000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 265000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.648,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.994,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
