TIMKEN JM 612910 CUP

Cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NJ2222EMAC3
Rubix:03215023
EAN:0053893751535
TIMKEN JM 612910 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 612910 CUP


De cilinderrollagers hebben de hoogst mogelijke radiale belastbaarheid in vergelijking met andere soorten rollagers.

Sterke punten

Hoge radiale belastbaarheid; Speciaal ontworpen rollen en loopvlakprofielen zorgen voor verhoogde belastbaarheid; Verbeterde oppervlaktetextuur, met verminderde wrijving en lagere bedrijfstemperaturen en een langere levensduur als gevolg

Toepassingen

Windenergie, metalen, bouw, mijnbouw, pompen, lieren, tandwielaandrijvingen en andere industriële apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)203x203x60 mm
Logistiek gewicht7600 g
Afmeting verpakking (D x B x H)203x203x60 mm
Gewicht verpakking7620 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte53 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental2700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r527000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr436000 N
€ 62,07 excl. BTW
/ stuk
€ 75,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen