TIMKEN JM 511910 CUP

Cilinderrollagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:NU320EMA
Rubix:03323535
EAN:0053893773506
TIMKEN JM 511910 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 511910 CUP


De cilinderrollagers hebben de hoogst mogelijke radiale belastbaarheid in vergelijking met andere soorten rollagers.

Sterke punten

Hoge radiale belastbaarheid; Speciaal ontworpen rollen en loopvlakprofielen zorgen voor verhoogde belastbaarheid; Verbeterde oppervlaktetextuur, met verminderde wrijving en lagere bedrijfstemperaturen en een langere levensduur als gevolg

Toepassingen

Windenergie, metalen, bouw, mijnbouw, pompen, lieren, tandwielaandrijvingen en andere industriële apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)235x228x65 mm
Logistiek gewicht8600 g
Afmeting verpakking (D x B x H)235x228x65 mm
Gewicht verpakking8390 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte47 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental3300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r442000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr437000 N
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,57 excl. BTW
/ stuk
61,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden