Referenties
Spartex:BHC3X10EF10ISO
Rubix:08120860
Fabrikant:007380.10001.0030.010
EAN:4043952512258

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M3X10
Binnenzeskantbout 3X10 - SW2 - staal 10.9 ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 28,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
