12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH FIJN D912/I4762 M10X1,25X80
Cilinderschroef met binnenzeskant MF DIN 912 Staal 12.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07040.100.080
Rubix:08122318
EAN:8715492054401

Productdetails : 12.9 SCHROEF CILKOP BZK METRISCH FIJN D912/I4762 M10X1,25X80
Cilinderschroef met binnenzeskant MF DIN 912 Staal 12.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 12474 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,90 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 56,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
80 mm